Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

ASSYplus MDF set 2002 pièces

ASSYplus MDF set 2002 pièces
SET ASSY MDF MIX D-4,5

Art. N° 0988010077

EAN 4061338057599

Prix affichés aux clients après connexion
ASSYplus MDF set 2002 pièces

Art. N° 0988010077
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
Complete ASSY MDF set with filler and 20 spatulas
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

ASSYplus MDF set 2002 pièces comprenant:
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF Vis pour fond de meuble
500 x
ASSY®plus MDF Vis pour fond de meuble

ASSY PLUS SPECIAL MDF FT TRON 3,4X35

Description: La vis pour les panneaux MDF (panneaux de fibres à densité moyenne). Grâce à la géométrie spéciale de cette vis conçue pour une utilisation dans le médium, elle peut être vissée sans réaliser un pré-perçage préliminaire dans le bois de bout.
Quantité: 500 x
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF Vis pour fond de meuble
500 x
ASSY®plus MDF Vis pour fond de meuble

ASSY PLUS SPECIAL MDF FT TRON 3,4X40

Description: La vis pour les panneaux MDF (panneaux de fibres à densité moyenne). Grâce à la géométrie spéciale de cette vis conçue pour une utilisation dans le médium, elle peut être vissée sans réaliser un pré-perçage préliminaire dans le bois de bout.
Quantité: 500 x
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF
500 x
Vis à bois ASSY®plus MDF

ASSY PLUS SPECIAL MDF FP TRED 4,4X50

Description: La vis pour les panneaux MDF (panneaux de fibres à densité moyenne). Grâce à la géométrie spéciale de cette vis conçue pour une utilisation dans le MDF, elle peut être vissée sans alésage préliminaire dans l’extrémité du grain. Elle peut donc être utilisée lors de la construction de structures provisoires, par exemple.
Quantité: 500 x
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF
500 x
Vis à bois ASSY®plus MDF

ASSY PLUS SPECIAL MDF FP TRED 4,4X60

Description: La vis pour les panneaux MDF (panneaux de fibres à densité moyenne). Grâce à la géométrie spéciale de cette vis conçue pour une utilisation dans le MDF, elle peut être vissée sans alésage préliminaire dans l’extrémité du grain. Elle peut donc être utilisée lors de la construction de structures provisoires, par exemple.
Quantité: 500 x
1 x
Jeux de spatules japonaises, acier ressort 20 pièces

TROUSSE LAMES JAPONAISES

Description: Avec cinq de chaque taille : 50 mm, 80 mm, 100 mm et 120 mm
Quantité: 1 x
1 x
Mastic VAKU 20

PUTY-FINE-(VAKU-20)-2000G

Description: Mastic fin haute élasticité pour boucher les pores et pour réparer les petites rayures, les rainures et les surfaces irrégulières
Quantité: 1 x