ASSY®plus MDF
ASSYplus MDF staal verzinkt DD verzonken kop AW
SHR-VERZK-BP-MDF-AW20-(A3K)-4,4X50/31
ASSYPLUS 3.0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd
AW-aandrijving
- Maximale krachtoverbrenging
- Kantelt niet
Kleine verzonken kop
Voor optimaal verzinken in MDF zonder te buigen
Dunne schroefkern
voorkomt dat de schroef zich "in het materiaal drukt"
Gegroefde schroefbasis
voor optimale verdeling van spanen
Asymmetrische draad
Hoge treksterkte
Lange boorpunt
Meer spaanruimte waardoor er tijdens het schroeven minder kracht op het materiaal wordt uitgeoefend
Forstner boorpunt
Uitstekend boorresultaten: nauwkeurige positionering dankzij centreerpunt
Let erop dat u een afstand van 30 mm tot de rand aanhoudt (rand van de kopse kant).
Omdat de verschillende fabrikanten materiaal van verschillende dichtheid produceren, adviseren wij om eerst enkele tests te doen wanneer schroefverbindingen aan de smalle zijde aangebracht moeten worden. Het wordt aanbevolen de kleinst mogelijke diameter te gebruiken (3,5 mm)
Datasheets(X)
Alle schroefverbindingen in MDF vereisen dienen aan de kopse kant uitgevoerd te worden. Voor het bevestigen van beslag op het oppervlak dient u ASSY MDF-schroeven zonder boorpunt te gebruiken.
Nominale diameter (d) | 4.4 mm |
Lengte (l) | 50 mm |
Schroefdraadlengte (lg) (lg) | 31 mm |
Schroefdraadlengte met boorpunt (b) (b) | 36 mm |
Koptype | Verzonken kop |
Kopdiameter (dh) | 7.6 mm |
Kophoogte (k) | 2.3 mm |
Interne aandrijving | AW 20 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Uitvoering | Met as |
Schroefdraadvorm | Enkelvoudig startschroefdraad |
Kerndiameter | 2.15 mm |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Maximale inschroefhoek | 90 graden |
Minimale inschroefhoek | 0 graden |
Geschikt voor ondergrond | MDF |
Toepassingsgebied | Meubilair, Corpus, Winkelinterieurbouw, Beursstandbouw, Interieurbouw |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
Productgewicht (per stuk) | 2.700 g |
Voldoet aan RoHS | Ja |