Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSY®plus MDF

ASSYplus MDF staal verzinkt DD verzonken kop AW
SHR-VERZK-BP-MDF-AW20-(A2K)-3,9X50
ASSYPLUS 3.0

Art.-nr. 0165394050
EAN 4046777939729

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De schroef voor MDF (medium-density fibreboard). Dankzij de speciale geometrie van de schroef kan deze ingeschroefd worden zonder voorboren in de kopse kant. Daarmee is deze schroef bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld corpusbouw.

Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd



AW-aandrijving


  • Maximale krachtoverbrenging

  • Kantelt niet


Kleine verzonken kop


Voor optimaal verzinken in MDF zonder te buigen



Dunne schroefkern


voorkomt dat de schroef zich "in het materiaal drukt"



Gegroefde schroefbasis


voor optimale verdeling van spanen



Asymmetrische draad


Hoge treksterkte



Lange boorpunt


Meer spaanruimte waardoor er tijdens het schroeven minder kracht op het materiaal wordt uitgeoefend



Forstner boorpunt


Uitstekend boorresultaten: nauwkeurige positionering dankzij centreerpunt

Opmerking

Let erop dat u een afstand van 30 mm tot de rand aanhoudt (rand van de kopse kant).

Omdat de verschillende fabrikanten materiaal van verschillende dichtheid produceren, adviseren wij om eerst enkele tests te doen wanneer schroefverbindingen aan de smalle zijde aangebracht moeten worden. Het wordt aanbevolen de kleinst mogelijke diameter te gebruiken (3,5 mm)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Alle schroefverbindingen in MDF vereisen dienen aan de kopse kant uitgevoerd te worden. Voor het bevestigen van beslag op het oppervlak dient u ASSY MDF-schroeven zonder boorpunt te gebruiken.

Nominale diameter (d)

3.9 mm

Lengte (l)

50 mm

Schroefdraadlengte (lg) (lg)

31 mm

Schroefdraadlengte met boorpunt (b) (b)

36 mm

Koptype

Verzonken kop

Kopdiameter (dh)

6.6 mm

Kophoogte (k)

2 mm

Interne aandrijving

AW10

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Uitvoering

Met as

Schroefdraadvorm

Enkelvoudig startschroefdraad

Kerndiameter

1.85 mm

Vorm van de punt

Boorpunt

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

0 graden

Geschikt voor ondergrond

MDF

Toepassingsgebied

Meubilair, Corpus, Winkelinterieurbouw, Beursstandbouw, Interieurbouw

Goedkeuring

ETA-11/0190

Productgewicht (per stuk)

2.200 g

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie