Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

ASSY®plus A2 Vis pour la construction de terrasses

AW ASSYplus terr. inox A2 fil. par. frai. cent. AW

Art. N° 0166115590

EAN 4052712370601

Prix affichés aux clients après connexion
ASSY®plus A2 Vis pour la construction de terrasses

Art. N° 0166115590

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour la fixation précise de lames de terrasse. Vis appropriée pour le vissage sans pré-perçage dans une grande variété de bois, grâce à sa pointe autoperceuse.

Positionnement précis, sans fissures


Positionnement précis et facile de la vis grâce à sa pointe de centrage autoperceuse spéciale. La pointe autoperçante spéciale assure un perçage optimal, similaire à celui d'un foret bois. Elle évite les fissures et les cassures du bois.



Pénétration facile et propre de la vis dans le bois


Il est facile de noyer la tête fraisée de la vis pour un rendu impeccable, et ce grâce à son petit diamètre. Les fraisoirs à facettes évitent les épissures. Cependant, en présence de bois exotiques durs, un fraisage de la surface est recommandé, car ces types de bois produisent des copeaux très courts.



Extrêmement robuste


Le fût annelé assure une meilleure résistance de la vis car l'acier inoxydable austénitique (A2/A4) ne peut pas être trempé. Cela évite pratiquement tout risque d'arrachage de la vis.



Empreinte AW pour un transfert de puissance et un positionnement optimum


L'empreinte AW assure un excellent ajustement de l'embout dans l'empreinte de la vis. Cela évite tout battement ou dérapage de l'embout dans l'empreinte lors du vissage.

Indication

Vissage des panneaux pour patios en bois durs


Essais préliminaires requis pour les bois durs. Il peut être nécessaire de pré-percer le bois selon sa densité et son niveau d'humidité. Il est recommandé d'utiliser l'outil de perçage à basse vitesse.



Lors de l'utilisation de ces vis, les spécifications ATE-11/0190 doivent être respectées.



Documents de travail disponibles :


Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.

ATE-11/0190

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Les dispositions pour l'utilisation des différents aciers inoxydables sont décrites dans le tableau de l'ISER (Bureau d'information allemand sur les aciers inoxydables, les aciers inoxydables en fonction des différentes conditions environnementales, www.edelstahl-rostfrei.de, fiche 828). Les aciers inoxydables (par ex. en matériau 1.4016) sont recommandés pour une utilisation en atmosphère humide et en extérieur et pour des situations très limitées. Par conséquent, nous recommandons d'utiliser uniquement des aciers inoxydables austénitiques pour les utilisations en extérieur, en tenant compte des conditions environnementales. L'acier inoxydable A4 est particulièrement adapté à une utilisation dans les milieux industriels et marins.

Diamètre nominal (d)

5,5 mm

Longueur (l)

90 mm

Longueur de filetage (lg) (lg)

38 mm

Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) (b)

42,5 mm

Forme de tête

Tête fraisée bombée

Détails de tête

Fraisoir à facettes

Diamètre de tête (dh)

7,7 mm

Hauteur de tête (k)

3,4 mm

Empreinte intérieure

AW20

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel

Design

Filetage partiel

Taraudage

Filetage simple

Diamètre de l'âme

3,6 mm

Forme de pointe

Pointe de perçage

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Utilisable avec les matériaux suivants

Contreplaqué, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre

Type d'application

A l'air libre, Balcon, Construction d'éléments, Façade, Zone humide, Construction en bois, Construction en panneaux de bois, Construction en bois structurelle, Jeu, Ame, Terrasse, Clôture

Accessoire complémentaire

Fraise à butée en profondeur

Homologation

ETA-11/0190

Poids du produit (par pièce)

8,620 g

Conforme à la norme RoHS

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Serre-joint spécial terrasse

SERRE-JOINT PR LA POSE DE TERRASSES450MM

Serre-joint spécial à une main pour la pose de terrasses
x 1 pcs
Bande dentretoise pour terrasse en bois

BARRETTE DECARTEMENT TERRASSE

La bande d'entretoise fournit une protection structurelle du bois et prolonge la durée de vie de la terrasse
x 50 pcs
Entretoise pour montage précis de terrasse bois

CALE DE DISTANCE-TERRASSE-42X32MM

Pour un alignement et un montage faciles et précis des panneaux de terrasse
x 10 pcs
Gabarit de perçage pour terrasse

GUIDE DE PERCAGE TERRASSE

Le gabarit de perçage garantit une configuration de vissage propre et parfaitement uniforme
x 1 pcs
Patin de support

CONSTRUCTION DU SOUBASSEMENT-90X90X10MM

Le patin de support fournit une protection structurelle du bois et prolonge la durée de vie de la terrasse
x 50 pcs
Raccord de terrasse ovale

RACCORD DE TERRASSE OVALE-ALU-80X35X4

Raccordement simple et rapide des lames de terrasse en bois sans liaison vissée visible
x 100 pcs
Raccord dangle pour terrasse

RACCORD DE TERRASSE OVALE-ALU-60X60X7

Raccordement simple et rapide des lames de terrasse en bois sans liaison vissée visible
x 100 pcs
Panneau pour plancher Combi/Combi Max

FLRPLT-F.TERRACSPRT-D160MM

Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.
x 150 pcs
Silencieux Combi/Combi Max

SILENC-F.TERRACSPRT-100X80X10MM

Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.
x 150 pcs
Pièce de base Combi/Combi Max

TERRACSPRT-FLOORPIECE-100X80X35MM

Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.
x 150 pcs
Pièce de base combinée

TERRACSPRT-BASEPEACE-100X80X40MM

Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.
x 150 pcs
Petite cale supérieure combinée

TERRACSPRT-TOPWEDGE-SMALL-80X43X19MM

Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.
x 300 pcs
Cale supérieure combinée moyenne

TERRACSPRT-TOP-WEDGE-MEDIUM-130X43X29MM

Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.
x 300 pcs
Grande cale supérieure combinée

TERRACSPRT-TOPWEDGE-BIG-130X45X44MM

Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.
x 300 pcs
Petite pièce de base Combi Max

TERRACSPRT-MAX-BASEPEACE-SMALL-100X80X75

Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.
x 75 pcs
Grande pièce de base Combi Max

TERRACSPRT-MAX-BASEPEACE-BIG-100X80X105

Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.
x 75 pcs
Haut Combi Max

TERRACSPRT-MAX-TOP-100X43X55MM

Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.
x 150 pcs