Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSY®plus A2 Terrasplankschroef

ASSYplus terras RVS A2 deel schroefdraad verz. AW
ASSY PLUS-TERRAS-BP-A2-AW20-5,5X90/38

Art.-nr. 0166115590

EAN 4052712370601

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY®plus A2 Terrasplankschroef

Art.-nr. 0166115590

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het nauwkeurig bevestigen van terrasplanken. Dankzij de boorpunt kunnen veel houtsoorten zonder voorboren worden bewerkt.

Exacte plaatsing zonder te scheuren


Het nauwkeurig aanzetten van de schroef is geen probleem dankzij de centreerboorpunt die hiervoor speciaal ontworpen werd. De boorsnijkanten, net als een Forstner-boor, zorgen voor een perfect boorresultaat. Ze voorkomen tevens het splijten of scheuren van het hout.



Eenvoudig en schoon verzinken


Het verzinken van de kleine kop verloopt zuiver en gemakkelijk, dankzij de kleine diameter. De freesholtes onder de kop pakken uitstekende spanen op. Bij tropisch hardhout wordt echter verzinkfrezen van het oppervlak aanbevolen, aangezien deze houtsoorten zeer korte spanen hebben.



Zeer robuust


De schacht met groef biedt extra schroefsterkte, aangezien austenitisch roestvast staal (A2/A4) niet kan worden gehard. Hierdoor wordt de kans dat de schroef afscheurt praktisch nihil.



AW-aandrijving voor optimale lokalisering en krachtoverbrenging


De AW-aandrijving garandeert een uitstekende passing van de schroef in de schroevendraaier. Hierdoor worden bij het indraaien tuimelen en wegglijden van de bit uit de schroef vermeden.

Opmerking

Verschroeving van hardhouten terrasplanken


Bij gebruik van hardhout moet vooraf een aantal tests worden uitgevoerd. Afhankelijk van dichtheid en vochtigheidsgraad kan voorboren van het hout noodzakelijk zijn. Aanbevolen wordt om voor het verwerkingsgereedschap een laag toerental te gebruiken.



Bij het gebruik van deze schroeven moeten de ETA-11/0190-specificaties in acht worden genomen.



Beschikbare werkdocumenten:


Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor een overzicht van de toepassingen van de verschillende roestvaste staalsoorten kunt u de tabel van de ISER (Informationsstelle Edelstahl Rostfrei) raadplegen, zie informatieblad 828: nichtrostende Stähle für unterschiedliche Umgebungsbedingungen (Roestvaste staalsoorten voor verschillende omgevingscondities) via www.edelstahl-rostfrei.de. Het gebruik van roestvaste staalsoorten (bijvoorbeeld materiaalnr. 1.4016) wordt alleen aanbevolen voor atmosferische processen in een landelijke omgeving, en ook hier gelden uiterste restricties. Wij raden daarom het gebruik van austenitische roestvaste stalen alleen aan voor toepassingen buiten, daarbij rekening houdend met de omgevingscondities. Roestvast staal A4 is in het bijzonder geschikt voor gebruik in een industriële omgeving en in de nabijheid van de zee.

Nominale diameter (d)

5,5 mm

Lengte (l)

90 mm

Schroefdraadlengte (lg) (lg)

38 mm

Schroefdraadlengte met boorpunt (b) (b)

42,5 mm

Koptype

Verzonken lenskop

Kopdetails

Gefreesde groeven

Kopdiameter (dh)

7,7 mm

Kophoogte (k)

3,4 mm

Interne aandrijving

AW 20

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Uitvoering

Met as

Schroefdraadvorm

Enkelvoudig startschroefdraad

Kerndiameter

3,6 mm

Vorm van de punt

Boorpunt

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

0 graden

Geschikt voor ondergrond

Multiplexhout (BSP), Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout

Toepassingsgebied

Buitenshuis, Balkon, Elementbouw, Gevel, Vochtige omgeving, Houtbouw, Houtpanelenconstructie, Constructieve houtbouw, Speeltoestellen, Loopbrug, Terras, Omheining

Extra accessoires

Verzinkboor met diepteaanslag

Goedkeuring

ETA-11/0190

Productgewicht (per stuk)

8,620 g

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Terrasbouwlijmtang

SNELSPANKLEM-TERRAS-450MM

Speciale eenhandklem voor terrasbouw
x 1 st
Afstandshouderstrip

AFSTANDSLIJST TERRASSENBOUW - LXH345X8MM

De afstandshouderstrip biedt structurele bescherming voor hout en verlengt de standtijd van het terras
x 50 st
Afstandshouder

AFSTANDSHOUDER TBV TERRAS 42X32MM

Voor eenvoudig en nauwkeurig uitlijnen en monteren van terrasplaten
x 10 st
Terrasboorsjabloon

TERRASBOORSJABLOON

De boorsjabloon garandeert een strak en absoluut gelijkmatig schroefpatroon
x 1 st
Beschermmat

TOEB.-TEGELDRAGER-RUBBER90X90X10MM

De beschermmat biedt structurele bescherming voor het hout en verlengt de standtijd van het terras
x 50 st
Terrasplankverbinder ovaal

TERRASPLANKVERBINDER-ALU-80X35X4

Snelle en eenvoudige verbinding van houten terraspanelen zonder zichtbare schroefverbinding
x 100 st
Terrasplankverbinder

TERRASPLANKVERBINDER-ALU-60X60X7

Snelle en eenvoudige verbinding van houten terrasplaten zonder een zichtbare schroefverbinding
x 100 st
Combi/Combi Max bodemplaat

COMBI BODEMPLAAT D160MM

Professionele oplossing voor verhoogde vloeren en houten terrassen.
x 150 st
Combi/Combi Max demper

COMBI DEMPING PLAAT 100X80X10MM

Professionele oplossing voor verhoogde vloeren en houten terrassen.
x 150 st
Combi/Combi Max basisstuk

COMBI BODEMSTUK 100X80X35MM

Professionele oplossing voor verhoogde vloeren en houten terrassen.
x 150 st
Combi basisstuk

COMBI BASISSTUK 100X80X40MM

Professionele oplossing voor verhoogde vloeren en houten terrassen.
x 150 st
Kleine combinatie top wig

COMBI TOP WIG KLEIN 80X43X19MM

Professionele oplossing voor verhoogde vloeren en houten terrassen.
x 300 st
Middelgrote combinatie top wig

COMBI TOP WIG MIDDEL 130X43X29MM

Professionele oplossing voor verhoogde vloeren en houten terrassen.
x 300 st
Grote combinatie top wig

COMBI TOP WIG GROOT 130X45X44MM

Professionele oplossing voor verhoogde vloeren en houten terrassen.
x 300 st
Klein Combi Max basisstuk

COMBI BASISSTUK KLEIN 100X80X7MM

Professionele oplossing voor verhoogde vloeren en houten terrassen.
x 75 st
Groot Combi Max basisstuk

COMBI BASISSTUK GROOT 100X80X105MM

Professionele oplossing voor verhoogde vloeren en houten terrassen.
x 75 st
Combi Max top

COMBI TOP 100X43X55MM

Professionele oplossing voor verhoogde vloeren en houten terrassen.
x 150 st