ASSY®plus A2 Spaanplaatschroef
ASSYplus type 2, A2 RVS zlfvr k AW dd
SHR-PVFK-BP-A2-AW20-4X50/26
Art.-nr. 016614 50
EAN 4052712338687
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Exacte plaatsing zonder te scheuren
Het nauwkeurig aanzetten van de schroef is geen probleem dankzij de centreerboorpunt die hiervoor speciaal ontworpen werd. De boorsnijkanten, net als een Forstner-boor, zorgen voor een perfect boorresultaat. Ze voorkomen tevens het splijten of scheuren van het hout.
Snel schroeven
Snel schroefbaar dankzij het geleidelijke begin van de draad na de boorpunt.
Zuiver en gemakkelijk verzinken
Dankzij de freesribben kan de schroef netjes en eenvoudig worden verzonken.
AW-aandrijving voor optimale lokalisering en krachtoverbrenging
De AW-aandrijving garandeert een uitstekende passing van de schroef in de schroevendraaier. Hierdoor worden bij het indraaien tuimelen en wegglijden van de bit uit de schroef vermeden.
ETA-11/0190
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d) | 4 mm |
Lengte (l) | 50 mm |
Schroefdraadlengte (lg) (lg) | 26 mm |
Schroefdraadlengte met boorpunt (b) (b) | 29,5 mm |
Koptype | Verzonken kop |
Kopdetails | Freesribben |
Kopdiameter (dh) | 8 mm |
Kophoogte (k) | 3,7 mm |
Interne aandrijving | AW 20 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Uitvoering | Met as |
Schroefdraadvorm | Enkelvoudig startschroefdraad |
Kerndiameter | 2,65 mm |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Maximale inschroefhoek | 90 graden |
Minimale inschroefhoek | 0 graden |
Geschikt voor ondergrond | Multiplexhout (BSP), Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout |
Toepassingsgebied | Buitenshuis, Balkon, Elementbouw, Gevel, Vochtige omgeving, Houtbouw, Houtpanelenconstructie, Constructieve houtbouw, Speeltoestellen, Loopbrug, Terras, Omheining |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
Productgewicht (per stuk) | 3,050 g |
Voldoet aan RoHS | Ja |
