Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSYplus 4 A2 PH SOLAR dakhaakschroef A2 roestvast staal blank deeldraad panhead

SCHROEF-PANHD-BPNT-A2-RW40-8X100/85

Art.-nr. 0166280100

EAN 4061975504715

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSYplus 4 A2 PH SOLAR dakhaakschroef A2 roestvast staal blank deeldraad panhead

Art.-nr. 0166280100

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 75 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Speciale schroef met volledige schroefdraad, gemaakt van hoogwaardig austenitisch RVS A2, met panhead voor montage dicht bij randen zonder voorboren. Geschikt voor dakhaken bij het installeren van fotovoltaïsche systemen in gebieden buiten die voortdurend staan blootgesteld aan weersinvloeden.

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Nauwkeurig positioneren en zeer zuiver boren dankzij geavanceerde centreerpunt


  • Positioneren en boren zonder splinters

  • Maximale boorprestaties en nauwkeurig boorproces dankzij randsnijkanten (vergelijkbaar met forstnerbits)

  • Nauwkeurig positioneren op harde oppervlakken zonder slippen dankzij de centreerpen

  • Snel schroeven dankzij een geleidelijke start van de draad


Vlakke bevestiging van plaatmetaal op ondergrond voor secundaire doeleinden


  • Platte cilindrische panhead afgerond met een lens

  • Groot raakoppervlak


Maximale betrouwbaarheid van de schroefverbinding door asymmetrische enkele draad


  • Optimale afstemming van boorpunt en draadgeometrie

  • Uitstekende verankering in hout door asymmetrisch uitgevoerde draadflanken


Roestvaststalen bevestiging voor toegankelijke houten verbindingen in buitenruimtes die blootstaan aan weersinvloeden


  • Gemaakt van austenitisch, niet-magnetisch en roestvast staal A2

  • Kan worden gebruikt in landelijke of stedelijke omgevingen of industriële omgevingen zonder aanzienlijke blootstelling aan chloriden of SO2

  • Met wrijvingsverlagende glijcoating voor gemakkelijk schroeven
Opmerking
  • Wij adviseren de Würth-software te gebruiken voor het plannen en ontwerpen van uw project. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en bewerkte houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststofpluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, snijpunt, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor staal-hout verbindingen ontworpen voor trekkrachten


De volledige draad die direct onder de kop begint, maakt bijvoorbeeld verbindingen van metaalbeslag/hout of plaatmateriaal/hout mogelijk die zijn ontworpen voor trekkrachten met een hoog draagvermogen. De hogere schroefuitrekkracht wordt bereikt door de maximale draadlengte.



Kan worden gebruikt voor toepassingen buitenshuis en gebruiksklasse 3

Handleiding
  • Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt

  • ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen

  • Voldraad schroeven zijn geschikt voor het stevig bevestigen van beslag of dunne materialen. De schroef moet korter zijn dan de dikte van de ondergrond

Nominale diameter (d)

8 mm

Lengte (l)

100 mm

Schroefdraadlengte (lg) (lg)

85 mm

Schroefdraadlengte met boorpunt (b) (b)

90,5 mm

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Ja

Koptype

Panhead

Kopdiameter (dh)

14,5 mm

Kophoogte (k)

4,6 mm

Interne aandrijving

RW40

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Uitvoering

Met as

Schroefdraadvorm

Enkelvoudig startschroefdraad

Kerndiameter

5 mm

Vorm van de punt

Boorpunt

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

0 graden

Geschikt voor ondergrond

Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplexhout (BSP), Verlijmd gelamineeerd (BSH), Hardhout, LVL, Constructiehout (KVH), Baubuche (gelamineerd fineerhout)

Toepassingsgebied

Buitenshuis, Balkon, Metaalplaat-hout, Bruggenbouw, Gevel, Vochtige omgeving, Houtbouw, Houtpanelenconstructie, Constructieve houtbouw, Zonnepaneel, Speeltoestellen, Terras, Omheining

Goedkeuring

ETA-11/0190

Productgewicht (per stuk)

23,733 g

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele houder E 6,3 (1/4) met snelwisselknop

BITHOUDER-SWF-1/4INX1/4IN-L51MM

x 1 st
1/4-inch boorbithouder

BITHOUDER-SWF-1/4IN-L60MM

Snelwisselbithouder, geoptimaliseerd voor gebruik met boorbits en bits (vorm C 6,3, vorm E 6,3 en dubbele bits) met 1/4"-zeskantaandrijving
x 1 st
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm
x 1 st
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L25MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 10 st
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L50MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L120MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st