ASSY® plus terras Aluminium RVS A2 verzonken kop, RW
TERRASSCHROEF-BPNT-A2-RW20-4,8X62/23
Art.-nr. 016694862
EAN 4056807239101
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
RVS A2 (materiaalnr. 1.4567)
Extreem sterk
De schacht met groef biedt extra schroefsterkte, aangezien austenitisch RVS niet kan worden gehard.
Exacte instelling
Dankzij de boorpunt kan de schroef zonder problemen precies worden geplaatst.
Boorbereik van de punt: Aluminium, 1,75-4,0 mm
Eenvoudig en zuiver verzinken
Dankzij de kleine doorsnede van de verzonken kop kan deze zeer gemakkelijk en zuiver worden verzonken. Freesholtes onder de kop pakken uitstekende spanen op. Verzinken van het oppervlak wordt aanbevolen voor tropisch hardhout, omdat deze soorten hout zeer korte spanen hebben.
De terrasplanken moeten worden voorgeboord met een boringdiameter van 5,0 mm.
RW®-aandrijving voor optimale geleiding en krachtoverdracht
Dankzij de RW®-aandrijving is een goede passing van de bit in de schroefaandrijving gegarandeerd. Hierdoor worden bij het indraaien tuimelen en wegglijden van de bit uit de schroef vermeden.
Schroeflengteopties met Würth aluminium rail:
47 mm voor een dekplaatdikte van 20 mm
52 mm voor een dekplaatdikte van 22-28 mm
57 mm voor een dekplaatdikte van 28-34 mm
62 mm voor een dekplaatdikte van 34-40 mm
Niet geschikt voor omgevingen die chloor bevatten. Om ervoor te zorgen dat de schroef goed in aluminium past, mag de wanddikte van de aluminium profielen niet minder zijn dan 2,2 mm.
Bij schroefverbindingen op normale aluminium profielen moet een afstand van 8 mm worden aangehouden.
Datasheets(X)
Nominale diameter (d) | 4,8 mm |
Lengte (l) | 62 mm |
Schroefdraadlengte (lg) (lg) | 18 mm |
Schroefdraadlengte met boorpunt (b) (b) | 23 mm |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Koptype | Kleine verhoogde verzonken kop |
Kopdetails | Gefreesde groeven |
Kopdiameter (dh) | 7,6 mm |
Kophoogte (k) | 3,3 mm |
Interne aandrijving | RW20 |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad met gegroefde schacht |
Schachtlengte | 39 mm |
Uitvoering | Met gegroefde schacht |
Kerndiameter | 3,6 mm |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Geschikt voor ondergrond | Aluminium trapeziumvormige plaat, Hout |
Toepassingsgebied | Gevel, Terras, Omheining, Vochtige omgeving, Speeltoestellen, Buitenshuis, Loopbrug, Balkon |
Extra accessoires | Verzinkboor met diepteaanslag |
Productgewicht (per stuk) | 6,500 g |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!