Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSY gegalvaniseerd staal, VD, verz. kop, AW

ASSY gegalvaniseerd staal, VD, verz. kop, AW
SHR-PLVZK-HOUT-AW10-(A2K)-3X30

Art.-nr. 01513 30

EAN 4011231204231

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY gegalvaniseerd staal, VD, verz. kop, AW

Art.-nr. 01513 30

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universal use in furniture construction, interior finishing, shopfitting and timber construction.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d)

3 mm

Lengte (l)

30 mm

Kopdiameter (dh)

5,9 mm

Interne aandrijving

AW10

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadvorm

Dubbele schroefdraad

Vorm van de punt

Punt

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Productgewicht (per stuk)

0,981 g

Geschikt voor ondergrond

Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplexhout (BSP), Hardhout, LVL, Deuvels

Toepassingsgebied

Plug, Meubilair, Beslag, Universeel, Corpus

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie