Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

ASSY-Schrauben Panhead-AW 20

Spanplattenschraube Pan Head, weitere
SHR-PANHD-HO-AW20-(A2K)-4X40

Art.-Nr. 01534 40

EAN 4011231208895

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ASSY-Schrauben Panhead-AW 20

Art.-Nr. 01534 40

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

4 mm

Länge (l)

40 mm

Kopfdurchmesser (dh)

8,00 mm

Innenantrieb

AW20

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

2,636 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen