ASSY® MDF Beslagschroef
ASSY MDF staal verzinkt VD verzonken kop AW
SCHR-VERZ-KOP-MDF-AW10-(A2K)-3,4X25/21
ASSY 3.0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd
AW-aandrijving
- Maximale krachtoverbrenging
- Kantelt niet
Verzonken kop
Geeft een ideaal uiterlijk in de bevestiging
Slanke schroefkern
Voorkomt dat de schroef zich het materiaal indrukt
Asymmetrische draad
Hoge treksterkte
Datasheets(X)
Voor alle schroefverbindingen in MDF waar beslag op het oppervlak moet worden geschroefd.
Nominale diameter (d) | 3.4 mm |
Lengte (l) | 25 mm |
Koptype | Verzonken kop |
Kopdiameter (dh) | 6.6 mm |
Kophoogte (k) | 2 mm |
Interne aandrijving | AW10 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadvorm | Enkelvoudig startschroefdraad |
Schroefdraadlengte (lg) | 21 mm |
Kerndiameter | 1.65 mm |
Vorm van de punt | Punt |
Punthoek | 30 graden |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Kleur | Zilver |
Min./max. inschroefhoek | 0-90 graden |
Productgewicht (per stuk) | 0.950 g |
Geschikt voor ondergrond | MDF |
Toepassingsgebied | Interieurbouw, Beursstandbouw, Meubilair, Corpus, Winkelinterieurbouw |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
Schroef waarvoor goedkeuring is vereist | Ja |
Voldoet aan RoHS | Ja |