Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSY® D
pluggenschroef panhead, zonder boorpunt

ASSY-D staal verzinkt panhead RW
SCHROEF-PANHD-HO-RW20-(A2K)-4X40/34,5

Art.-nr. 0153020403

EAN 4052703540815

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY® D
pluggenschroef panhead, zonder boorpunt

Art.-nr. 0153020403

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor gebruik met kunststofpluggen

Schroef zonder boorpunt, tegendraad of ringdraad


Hogere belastbaarheid van de plug



RW aandrijving:


  • Optimale krachtoverbrenging

  • Extra strakke passing

  • Goed aanzetten van de schroef

  • Geen kantelen


Asymmetrische draad


Laag indraaimoment, hoog doldraaimoment

Europese Technische Goedkeuring ETA-11/0190 (voor zelfborende schroeven als houtverbindingsmiddel)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Schroef voor:


  • SHARK TWIST

  • SHARK PRO

  • ZEBRA Shark plug

  • W-PL plug met binnendraad voor gipsplaat

  • W-GS gipsplaatplug

  • W-KL lichtgewicht constructieplug

  • SHARK ISO isolatieplug

  • W-GB gasbetonplug


Universele spaanplaatschroef


Meubels, plinten, bekistingen, elementbouw, enz.



ASSY-D in staal verzinkt kan worden gebruikt in droge ruimtes binnenshuis

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Nominale diameter (d)

4 mm

Lengte (l)

40 mm

Schroefdraadlengte (lg)

34,5 mm

Kopdiameter (dh)

7,9 mm

Kophoogte (k)

7,9 mm

Interne aandrijving

RW20

Goedkeuring

ETA-11/0190

Geschikt voor ondergrond

Multiplexhout (BSP), Deuvels, Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout

Toepassingsgebied

Beslag, Metaalplaat-hout, Plug, Universeel

Koptype

Panhead

Kerndiameter

2,5 mm

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schroefdraadvorm

Grove draad

Vorm van de punt

Punt

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

0 graden

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
AW® E 6.3 bit (1/4 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering

BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L50MM

x 5 st