Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSY® D
pluggenschroef lenskop

ASSY-D staal verzinkt verzonken kop RW
SCHROEF-PLVZK-HO-RW20-(A2K)-4X40/34,5

Art.-nr. 0151020403

EAN 4052703519217

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY® D
pluggenschroef lenskop

Art.-nr. 0151020403

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zonder boorpunt, voor gebruik met kunststofpluggen

ASSY D plug/schroef zonder boorpunt, tegendraad of ringdraad


Hogere belastbaarheid van de plug



RW aandrijving:


  • Optimale krachtoverbrenging

  • Zeer goede passing

  • Goed aanzetten van de schroef

  • Geen kantelen


Freesholtes


Voor bevestigingen in hout zonder beschadiging van het materiaal.



Asymmetrische draad


Laag indraaimoment, hoog doldraaimoment

Europese Technische Goedkeuring ETA-11/0190 (voor zelfborende schroeven als houtverbindingsmiddel)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Pluggenschroef voor:


  • SHARK TWIST

  • SHARK PRO

  • ZEBRA Shark pluggen

  • Inslagplug voor W-PL gipsplaat

  • Gipskartonplug W-GS

  • Lichtgewicht bouwplug W-KL

  • SHARK ISO isolatieplug

  • Gasbetonplug W-GB


Universele spaanplaatschroef


Meubels, plinten, bekistingen, elementbouw, enz.



ASSY-D staal verzinkt, mag in droge ruimtes binnen worden gebruikt

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Nominale diameter (d)

4 mm

Lengte (l)

40 mm

Schroefdraadlengte (lg)

34,5 mm

Kopdiameter (dh)

8 mm

Kophoogte (k)

7,8 mm

Interne aandrijving

RW20

Goedkeuring

ETA-11/0190

Geschikt voor ondergrond

Multiplexhout (BSP), Deuvels, Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout

Toepassingsgebied

Beslag, Plug, Corpus, Meubilair, Universeel

Koptype

Verzonken kop

Kopdetails

Gefreesde groeven

Kerndiameter

2,5 mm

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schroefdraadvorm

Grove draad

Vorm van de punt

Punt

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

0 graden

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie