ASSY® D
pluggenschroef Pancilinderkop, zonder boorpunt
ASSY-D staal verzinkt panhead AW
SCHROEF-PCLK-HOUT-AW20-(A2K)-4,5X60/49
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Schroef zonder boorpunt, tegendraad of ringdraad
Grotere draagkracht van de plug
AW-aandrijving:
- Optimale krachtoverbrenging
- Uitstekende pasvorm
- Goed aanzetten van de schroef
- Kantelt niet
Asymmetrische draad
Laag indraaimoment, hoog doldraaimoment
Europese Technische Goedkeuring ETA-11/0190 (voor zelfborende schroeven als houtverbindingsmiddel)
Datasheets(X)
Pluggenschroef voor:
- Nylon plug
- ZEBRA Shark W-ZX
- ZEBRA Shark plug
- W-KH kunststof plug voor holle ruimtes
- W-GS gipskartonplug
- W-KL lichte constructieplug
- W-ID isolatieplug
- W-GB gasbetonplug
Universele spaanplaatschroef
Meubels, plinten, bekistingen, elementbouw, enz.
ASSY-D verzinkt staal mag in droge ruimtes binnen worden gebruikt
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Nominale diameter (d) | 4,5 mm |
Lengte (l) | 60 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 50 mm |
Kopdiameter (dh) | 9 mm |
Kophoogte (k) | 9 mm |
Interne aandrijving | AW 20 |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
Geschikt voor ondergrond | Multiplex |
Toepassingsgebied | Beslag |
Koptype | P |
Kerndiameter | 2,7 mm |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Draadvorm | Grove draad |
Vorm van de punt | Punt |
Maximale inschroefhoek | 90 graden |
Minimale inschroefhoek | 0 graden |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!