ASSY® D
pluggenschroef Verzonken kop
ASSY-D staal verzinkt verzonken kop AW
SCHROEF-PLVZK-HOUT-AW20-(A2K)-5X80/53
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ASSY D plugschroef zonder boorpunt, tegendraad of ringdraad
Grotere draagkracht van de plug
AW-aandrijving:
- Optimale krachtoverdracht
- Zeer goede passing
- Goed aanzetten van de schroef
- Geen kantelen
Freesholtes
Geschikt voor bevestiging van houtverbindingen en beslag, vrijwel geen schade aan gecoate materialen
Asymmetrische draad
Laag indraaimoment, hoog doldraaimoment
Europese Technische Goedkeuring ETA-11/0190 (voor zelfborende schroeven als houtverbindingsmiddel)
Datasheets(X)
Pluggenschroef voor:
- 91 nylon plug
- 92 ZEBRA Shark W-ZX
- 92.1 ZEBRA Shark plug
- 64 kunststof hollewandplug W-KH
- 73 gipskartonplug W-GS
- 74 lichtgewicht plug W-KL
- 74.1 isolatieplug W-ID
- 75 gasbetonplug W-GB
Universele spaanplaatschroef
Meubels, plinten, bekistingen, elementbouw, enz.
ASSY-D galvanisch verzinkt staal kan worden gebruikt in droge ruimten binnen
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Nominale diameter (d) | 5 mm |
Lengte (l) | 80 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 54 mm |
Kopdiameter (dh) | 9,6 mm |
Kophoogte (k) | 9,35 mm |
Interne aandrijving | AW 20 |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
Geschikt voor ondergrond | Multiplex |
Toepassingsgebied | Dak |
Koptype | Verzonken kop |
Kopdetails | Gefreesde groeven |
Kerndiameter | 3,2 mm |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Draadvorm | Grove draad |
Vorm van de punt | Punt |
Maximale inschroefhoek | 90 graden |
Minimale inschroefhoek | 0 graden |
Voldoet aan RoHS | Ja |