Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSY® D
pluggenschroef Verzonken kop

ASSY-D staal verzinkt verzonken kop AW
SCHROEF-PLVZK-HOUT-AW20-(A2K)-4X35/29,5

Art.-nr. 0151020402
EAN 4052703519200

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zonder boorpunt, voor gebruik met kunststofpluggen

ASSY D plugschroef zonder boorpunt, tegendraad of ringdraad


Grotere draagkracht van de plug



AW-aandrijving:


  • Optimale krachtoverdracht

  • Zeer goede passing

  • Goed aanzetten van de schroef

  • Geen kantelen


Freesholtes


Geschikt voor bevestiging van houtverbindingen en beslag, vrijwel geen schade aan gecoate materialen



Asymmetrische draad


Laag indraaimoment, hoog doldraaimoment

Europese Technische Goedkeuring ETA-11/0190 (voor zelfborende schroeven als houtverbindingsmiddel)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Pluggenschroef voor:


  • 91 nylon plug

  • 92 ZEBRA Shark W-ZX

  • 92.1 ZEBRA Shark plug

  • 64 kunststof hollewandplug W-KH

  • 73 gipskartonplug W-GS

  • 74 lichtgewicht plug W-KL

  • 74.1 isolatieplug W-ID

  • 75 gasbetonplug W-GB


Universele spaanplaatschroef


Meubels, plinten, bekistingen, elementbouw, enz.



ASSY-D galvanisch verzinkt staal kan worden gebruikt in droge ruimten binnen

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Nominale diameter (d)

4 mm

Lengte (l)

35 mm

Schroefdraadlengte (lg)

29,5 mm

Kopdiameter (dh)

8 mm

Kophoogte (k)

7,8 mm

Interne aandrijving

AW 20

Goedkeuring

ETA-11/0190

Geschikt voor ondergrond

Multiplex
Deuvels
Hout
Houtproducten
Hardhout
LVL
Zachthout

Toepassingsgebied

Beslag
Plug
Corpus
Meubilair
Universeel

Koptype

Verzonken kop

Kopdetails

Gefreesde groeven

Kerndiameter

2,5 mm

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Draadvorm

Grove draad

Vorm van de punt

Punt

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

0 graden