Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSY® 4 set verzonken kop diam. 4,0 mm 2.510-delig

ASSY 4 verzonken kop set 2.510-delig
ASS-ASSY-4-CSMP-UNIVERSEEL-SET-D4,0

Art.-nr. 0988002285

EAN 4062856365074

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY® 4 set verzonken kop diam. 4,0 mm 2.510-delig

Art.-nr. 0988002285
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
Inclusief ASSY® 4 set verzonken kop diam. 4,0 mm 2.510-delig:
500 x
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-(A2K)-4X30/18

Omschrijving:
4 x 30 mm
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 500 x
500 x
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-(A2K)-4X35/21

Omschrijving:
4 x 35 mm
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 500 x
500 x
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-(A2K)-4X40/24

Omschrijving:
4 x 40 mm
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 500 x
500 x
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-(A2K)-4X45/29

Omschrijving:
4 x 45 mm
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 500 x
500 x
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-(A2K)-4X50/29

Omschrijving:
4 x 50 mm
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 500 x
10 x
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
RW20; Lengte: 25 mm
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid: 10 x