Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSY 4 WH tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop

TELLERKOPSCHROEF-RW40-(A3K)-8X440/100

Art.-nr. 0177380440

EAN 4061975617637

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY 4 WH tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop

Art.-nr. 0177380440

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Deeldraad schroef met tellerkop voor hout-houtbevestiging in houtcontructies die moeten worden samengetrokken in droge of overdekte ruimtes

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Visueel aantrekkelijke schroefverbinding op houten oppervlak


  • Zeer hoge waarden voor het doortrekken van de kop en een sterk samentrekeffect dankzij een grote diameter van de kop


Aanzienlijke vermindering van de benodigde inschroefkracht


  • Minder splijten bij het indringen van de schacht door het verdringingseffect van de schachtfrees

  • Minimaal risico van schroefbreuk door hoog breukmoment

  • Minder kans op letsel door uitstekende metaalspaanders door de integratie van de schachtfrees in de schroefdraad

  • Maximale bescherming van het verwerkingsgereedschap


Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid


  • Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef


  • Minder splijten door verdringingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt

  • Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
Opmerking
  • Wij adviseren de Würth-software te gebruiken voor het plannen en ontwerpen van uw project. Ontwerpberekeningen voor ASSY-schroeven kunnen in de Würth-software voor houtbouw worden uitgevoerd vanaf een schroefdiameter van 5 mm

  • Gebruik de schroef niet bij toepassingen met directe blootstelling aan het weer of in natte ruimten met een atmosfeer die chloorgas bevat. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u RVS schroeven ASSY 4 A2 WH of ASSY 4 A2 BP te gebruiken

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en bewerkte houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststofpluggen waar de belasting ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, snijpunt, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of pancilinderkop

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor hout-houtverbindingen die moeten worden samengetrokken


De deeldraad die direct onder de schacht begint maakt hout-houtverbindingen mogelijk die moeten worden samengetrokken. De schroefdraad bevindt zich na het vastschroeven volledig in het onderste onderdeel.



Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf ∅ > 4 mm)


  • Hoogwaardige oppervlaktebescherming zink blauw-gepassiveerd chroom(VI)-vrije laagdikte van 8 µm

  • Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (interieur) en vanaf ∅ > 4 mm in gebruiksklasse 2 (overdekte buitenruimte) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Aan de eis van classificatie T2/C2 is voldaan conform prEN 14592:2017 (D)
Handleiding
  • ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen

  • Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt

  • Schroeven met deeldraad zijn ideaal voor het verbinden van houten onderdelen. Voor een optimale montage van de onderdelen mag het te bevestigen onderdeel niet dikker zijn dan de lengte van de schacht

  • Voor lange schroeven in kruispatroon of in een schroevenblok met smalle randspelingen adviseren wij om voor te boren of een inschroefhulpmiddel te gebruiken om te voorkomen dat de schroeven elkaar raken

Nominale diameter (d)

8 mm

Lengte (l)

440 mm

Schroefdraadlengte (lg)

100 mm

Koptype

Ronde sluitring

Kopdiameter (dh)

22,1 mm

Kophoogte (k)

3,8 mm

Interne aandrijving

RW40

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schachtfrees

Ja

Schroefdraadvorm

Grove draad

Kerndiameter

5,3 mm

Vorm van de punt

Punt met Hilltop-frees

Punthoek

34 graden

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Kleur

Zilver

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

0 graden

Geschikt voor ondergrond

Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplexhout (BSP), Hardhout, LVL

Toepassingsgebied

Constructieve houtbouw, Elementbouw, Houtbouw, Houtpanelenconstructie, Gording-dakspantaansluiting

Extra accessoires

Bitslot

Goedkeuring

ETA-11/0190

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L25MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 10 st
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L50MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L120MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st