ASSY® 4 WH tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop
ASSY 4 WH staal verzinkt DD tellerkop RW
TELLERKOPSCHROEF-RW40-(A3K)-8X380/100
Art.-nr. 0177380380
EAN 4061975617590
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving
- Meer kracht door groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect
- Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters
- Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving
Visueel aantrekkelijke schroefverbinding op houten oppervlak
- Zeer hoge waarden voor het doortrekken van de kop en een sterk samentrekeffect dankzij een grote diameter van de kop
Aanzienlijke vermindering van de benodigde inschroefkracht
- Minder splijten bij het indringen van de schacht door het verdringingseffect van de schachtfrees
- Minimaal risico van schroefbreuk door hoog breukmoment
- Minder kans op letsel door uitstekende metaalspaanders door de integratie van de schachtfrees in de schroefdraad
- Maximale bescherming van het verwerkingsgereedschap
Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid
- Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad
- Betere verankering door hogere draadflanken
Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef
- Minder splijten door verdringingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt
- Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd
Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid
- Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
- Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Afmetingen van de ASSY-schroeven kunnen worden uitgevoerd in de Würth houtbouwsoftware vanaf ∅ van 5 mm
- Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u roestvaststalen schroeven ASSY 4 A2 WH of ASSY 4 A2 BP te gebruiken
- De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
ETA-11/0190 goedkeuring
Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)
Datasheets(X)
Voor hout-houtverbindingen die moeten worden samengetrokken
De deeldraad die direct onder de schacht begint maakt hout-houtverbindingen mogelijk die moeten worden samengetrokken. De schroefdraad bevindt zich na het vastschroeven volledig in het onderste onderdeel.
Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf ∅ > 4 mm)
- Hoogwaardige oppervlaktebescherming zink blauw-gepassiveerd chroom(VI)-vrije laagdikte van 8 µm
- Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (interieur) en vanaf ∅ > 4 mm in gebruiksklasse 2 (overdekte buitenruimte) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Aan de eis van classificatie T2/C2 is voldaan conform prEN 14592:2017 (D)
- ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen
- Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt
- Schroeven met deeldraad zijn ideaal voor het verbinden van houten onderdelen. Voor een optimale montage van de onderdelen mag het te bevestigen onderdeel niet dikker zijn dan de lengte van de schacht
- Voor lange schroeven in kruispatroon of in een schroevenblok met smalle randspelingen adviseren wij om voor te boren of een inschroefhulpmiddel te gebruiken om te voorkomen dat de schroeven elkaar raken
![]() | |
Nominale diameter (d) | 8 mm |
Lengte (l) | 380 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 100 mm |
Koptype | Ronde sluitring |
Kopdiameter (dh) | 22,1 mm |
Kophoogte (k) | 3,8 mm |
Interne aandrijving | RW40 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schachtfrees | Ja |
Schroefdraadvorm | Grove draad |
Kerndiameter | 5,3 mm |
Vorm van de punt | Punt met Hilltop-frees |
Punthoek | 34 graden |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Kleur | Zilver |
Maximale inschroefhoek | 90 graden |
Minimale inschroefhoek | 0 graden |
Geschikt voor ondergrond | Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplexhout (BSP), Hardhout, LVL |
Toepassingsgebied | Constructieve houtbouw, Elementbouw, Houtbouw, Houtpanelenconstructie, Gording-dakspantaansluiting |
Extra accessoires | Bitslot |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!