Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

ASSY® 4-Set Senkkopf ∅ 4,0 mm 2.510-teilig

ASSY 4 Senkkopf Set 2510-teilig
ASSY 4-SET SENKKOPF ∅ 4,0 MM

Art.-Nr. 0988002285

EAN 4062856365074

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ASSY® 4-Set Senkkopf ∅ 4,0 mm 2.510-teilig

Art.-Nr. 0988002285
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
ASSY® 4-Set Senkkopf &empty inklusive:
500 x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-HO-RW20-(A2K)-4X30/18

Beschreibung:
4 x 30 mm
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 500 x
500 x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-HO-RW20-(A2K)-4X35/21

Beschreibung:
4 x 35 mm
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 500 x
500 x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-HO-RW20-(A2K)-4X40/24

Beschreibung:
4 x 40 mm
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 500 x
500 x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-HO-RW20-(A2K)-4X45/29

Beschreibung:
4 x 45 mm
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 500 x
500 x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-HO-RW20-(A2K)-4X50/33

Beschreibung:
4 x 50 mm
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 500 x
10 x
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW20; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 10 x