ASSY® 4 PII CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad met onderkopdraad verzonken kop met freesholtes
ASSY 4 PII CSMP staal verzinkt draad onder kop RW
SCHROEF-PLVZK-FRH-P-RW40-(A3K)-8X290/100
Art.-nr. 0190440829
EAN 4065746086738
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving
- Meer kracht door groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect door nauwkeurige passing
- Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters
- Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving
Innovatieve schroefdraad onder de kop
- Zeer hoge kopdoortrekwaardes (> ASSY 4 WH) door ondersteunende onderkopschroefdraad en een grotere kopdiameter
- De naadloze montage wordt gegarandeerd door de gegroefde schacht in tegengestelde richting die druk uitoefent en de onderkopschroefdraad met een kleinere schroefgang, samentrekeffect ongeveer 2 mm
- Geschikt voor hout-hout- en staal-houtverbindingen dankzij 90° verzonken kop en identieke buitendiameter van beide draden
- Twee houten elementen kunnen nauwkeurig worden verbonden dankzij de kop die gelijk aansluit op het houtoppervlak
Zeer eenvoudig te installeren
- Verbeterde verzinking van de kop en minder kans op het breken van de kop in hardhouten oppervlakken (knoestige delen) door een gelijkmatigere verdeling van de spanning tussen de kop en de onderkopschroefdraad
- Vereenvoudigt de montage en verkleint het aantal schroeven dat op voorraad moet worden gehouden door de kenmerken van verzonken schroeven en tellerkopschroeven te combineren
- Optimaal inzetten en aangrijpen van de schroef door een geleidelijke start van de schroefdraad
- Minder splijten door verdringingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt
Goedgekeurd conform ETA-11/0190
- Bij het bevestigen van dunne componenten is het belangrijk dat de schroefkop gelijk ligt met het houten oppervlak.
- Wij adviseren de Würth-software te gebruiken voor het plannen en ontwerpen van uw project. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm
- De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belasting ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
| Verzinkt staal, gebruiksklasse 1 en 2, concept 22/11/2023 | ![]() | Karakteristieke belastingswaardes van de verbinder | Fax,Rk | Fv,Rk | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Afmetingen | Art.nr. | PU | ls | t1,min | t1,max,90/90 | t1,max,90/0 | 90°/90° | 90°/0° | 90°/90° | 90°/0° | Eenheid | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | kN | ASSY 4 PII CSMP |
| Schroeven en perslijmen, vereiste draadlengte lg =15xd | ||||||||||
| Legenda | Algemeen | |||||||||
| Bouwdeel 1 (schroefkop) | Ontwerpwaarde van de belastbaarheid | |||||||||
| Bouwdeel 2 (schroefpunt) | ||||||||||
| Bouwdeeldikte t2 ≥ls - t1 karakteristieke volumieke massa ρk = 350 kg/m³ | ||||||||||
| 8x70/32 | 0190 440 807 | 50 | 70 | 32 | 38 | --- | 2,82 | --- | 2,50 | --- |
| 8x80/32 | 0190 440 808 | 50 | 80 | 32 | 48 | --- | 2,82 | --- | 2,75 | --- |
| 8x90/32 | 0190 440 809 | 50 | 90 | 32 | 58 | --- | 2,82 | --- | 2,75 | --- |
| 8x110/50 | 0190 440 811 | 50 | 110 | 32 | 60 | --- | 4,40 | --- | 3,15 | --- |
| 8x130/60 | 0190 440 813 | 50 | 130 | 32 | 70 | --- | 5,28 | --- | 3,37 | --- |
| 8x150/80 | 0190 440 815 | 50 | 150 | 32 | 70 | --- | 7,04 | --- | 3,81 | --- |
| 8x170/80 | 0190 440 817 | 50 | 170 | 32 | 90 | --- | 7,04 | --- | 3,81 | --- |
| 8x190/80 | 0190 440 819 | 50 | 190 | 42 | 110 | --- | 7,04 | --- | 3,81 | --- |
| 8x210/100 | 0190 440 821 | 50 | 210 | 42 | 110 | 50 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x230/100 | 0190 440 823 | 50 | 230 | 42 | 130 | 70 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x250/100 | 0190 440 825 | 50 | 250 | 42 | 150 | 90 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x270/100 | 0190 440 827 | 50 | 270 | 42 | 170 | 110 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x290/100 | 0190 440 829 | 50 | 290 | 42 | 190 | 130 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x310/100 | 0190 440 831 | 50 | 310 | 42 | 210 | 150 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x330/100 | 0190 440 833 | 50 | 330 | 42 | 230 | 170 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x350/100 | 0190 440 835 | 50 | 350 | 42 | 250 | 190 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x370/100 | 0190 440 837 | 50 | 370 | 42 | 270 | 210 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x210/120 | 0190 440 921 | 50 | 210 | 42 | 70 | 50 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
| 8x270/120 | 0190 440 927 | 50 | 270 | 42 | 150 | 110 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
| 8x330/120 | 0190 440 933 | 50 | 330 | 42 | 210 | 170 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
|
| |||||||||
| Bouwdeeldikte t1,min ≤t1 ≤t 1,max karakteristieke volumieke massa ρk = 350 kg/m³ | Fax,Rd = kmod · Fax,Rk/ϒM Fv,Rd = kmod · Fv,Rk/ϒM | |||||||||
Goedgekeurd conform ETA-11/0190
Houd rekening met de vereisten van de Europese Technische Goedkeuring (ETA)
Datasheets(X)
- Voor een naadloze verbinding van houten elementen bij constructieve houtbouw en dragende toepassingen.
- Schroeven met een diameter van 8 mm en een draadlengte van 120 mm (15xd) zijn ideaal voor schroefpersverlijming.
- De schroefdraad onder de kop heeft een kleinere spoed en maakt het samen met een grotere kopdiameter mogelijk om twee houten elementen naadloos te verbinden.
- Voor toepassingen waarbij een vlakke afwerking van de schroefkop met het houten oppervlak vereist is.
Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf diam. > 4 mm)
- Hoogwaardige oppervlaktebescherming, zink, blauw-gepassiveerd chroom(VI)-vrije laagdikte van A3K 8 µm
- Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (binnenruimtes) en vanaf diameter > 4 mm in gebruiksklasse 2 (bijv. overdekte buitenruimtes) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Voor schroeven vanaf diam. 4,5 mm met zinklaagdikte 8 µm met Cr(III) passivering is voldaan aan de eis van classificatie T2/C2 conform prEN 14592:2017 (D)
- De maximale ruimte tussen de te verbinden onderdelen mag niet groter zijn dan 2 mm
- ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen
- Voor optimaal gebruik van de schroef gebruikt u het RW-bit dat precies past
![]() | |
Nominale diameter (d) | 8 mm |
DN 2 | 8 mm |
Lengte (l) | 290 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 100 mm |
Koptype | Platverzonken kop |
Kopdetails | Gefreesde groeven |
Kopdiameter (dh) | 18,5 mm |
Kophoogte (k) | 8 mm |
Interne aandrijving | RW40 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad met draad onder de kop |
Schachtfrees | Ja |
Schachtlengte | 148 mm |
Schroefdraadvorm | Grove draad |
Kerndiameter | 5,3 mm |
Vorm van de punt | Punt met Hilltop-frees |
Punthoek | 34 graden |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Kleur | Zilver |
Min./max. inschroefhoek | 0-90 graden |
Geschikt voor ondergrond | Hout, Zachthout, LVL, Massief houten paneel (SWP), Spaanplaat, Multiplex, Multiplexhout (BSP), Verlijmd gelamineeerd (BSH), Constructiehout (KVH) |
Toepassingsgebied | Dak, Dakdekker, Plafond, Hout, Houtbouw, Constructieve houtbouw, Plaatverdubbeling, Schroef-persverlijming, Metaal-houtaansluiting, Gording-dakspantaansluiting, Dragerverdubbeling |
Geschikte machines | Würth BS 13 SEC, Würth BS 18-A Power |
Schroef waarvoor goedkeuring is vereist | Ja |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!