Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSY® 4 PII CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad met onderkopdraad verzonken kop met freesholtes

SCHROEF-PLVZK-FRH-P-RW40-(A3K)-8X110/50

Art.-nr. 0190440811

EAN 4065746086899

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY® 4 PII CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad met onderkopdraad verzonken kop met freesholtes

Art.-nr. 0190440811

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Speciale deeldraadschroef met samentrekkende draad onder de kop, voor vlakke, naadloze, hoog belastbare hou-hout en staal-hout verbindingen

RW-aandrijving zorgt voor een optimale krachtoverbrenging


  • Groter contactoppervlak bij de bit zorgt voor meer vermogen

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleefeffect door nauwkeurige passing

  • Minder bitwisselingen, één bit voor meerdere schroefdiameters

  • Compatibiliteit met voorgaande AW aandrijving


Innovatieve schroefdraad onder de kop


  • Zeer hoge kopdoortrekwaardes (> ASSY 4 WH) door ondersteunende onderkopschroefdraad en een grotere kopdiameter

  • Naadloze montage wordt bereikt dankzij de druk die wordt uitgeoefend door de tegenoverliggende gegroefde schacht en de schroefdraad onder de kop met kleinere spoed, met een aanhaaleffect van ca. 2 mm

  • Geschikt voor hout-hout- en staal-houtverbindingen dankzij 90° verzonken kop en identieke buitendiameter van beide schroefdraden

  • Twee houten elementen kunnen nauwkeurig worden verbonden dankzij de kop die gelijk aansluit op het houtoppervlak


Zeer eenvoudig te installeren


  • Verbeterde verzinking van de kop en minder kans op het breken van de kop in hardhouten oppervlakken (knoestige delen) door een gelijkmatigere verdeling van de spanning tussen de kop en de onderkopschroefdraad

  • Vereenvoudigt de montage en verkleint het aantal schroeven dat op voorraad moet worden gehouden door de kenmerken van verzonken schroeven en tellerkopschroeven te combineren

  • Optimaal plaatsen en aangrijpen van de schroef door een geleidelijke start van de schroefdraad

  • Minimale splijting door materiaalverdringing door de koepelvormige freeselementen in de punt
Bewijs van prestaties

Goedgekeurd conform ETA-11/0190

Opmerking
  • Bij het bevestigen van dunne componenten is het belangrijk dat de schroefkop gelijk ligt met het houten oppervlak.

  • Wij adviseren de Würth-software te gebruiken voor het plannen en ontwerpen van uw project. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belasting ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
Toepassingsgebied
ASSY 4 PII CSMP
Verzinkt staal, gebruiksklasse 1 en 2, concept 22/11/2023
Karakteristieke belastingswaardes van de verbinder
Fax,RkFv,Rk
AfmetingenArt.nr. PUlst1,mint1,max,90/90t1,max,90/090°/90°90°/0°90°/90°90°/0°
EenheidmmmmmmmmkNkNkNkN
8x70/320190 440 80750703238---2,82---2,50---
8x80/320190 440 80850803248---2,82---2,75---
8x90/320190 440 80950903258---2,82---2,75---
8x110/500190 440 811501103260---4,40---3,15---
8x130/600190 440 813501303270---5,28---3,37---
8x150/800190 440 815501503270---7,04---3,81---
8x170/800190 440 817501703290---7,04---3,81---
8x190/800190 440 8195019042110---7,04---3,81---
8x210/1000190 440 8215021042110507,872,644,312,55
8x230/1000190 440 8235023042130707,872,644,312,55
8x250/1000190 440 8255025042150907,872,644,312,55
8x270/1000190 440 82750270421701107,872,644,312,55
8x290/1000190 440 82950290421901307,872,644,312,55
8x310/1000190 440 83150310422101507,872,644,312,55
8x330/1000190 440 83350330422301707,872,644,312,55
8x350/1000190 440 83550350422501907,872,644,312,55
8x370/1000190 440 83750370422702107,872,644,312,55
Schroeven en perslijmen, vereiste draadlengte lg =15xd
8x210/1200190 440 921502104270507,873,174,312,55
8x270/1200190 440 92750270421501107,873,174,312,55
8x330/1200190 440 93350330422101707,873,174,312,55
SleutelAlgemeen
  • ls - lengte van de schroef

  • 90°/90° - hoek van schroef op houtnerf 90° in bouwdeel 1, 90° in bouwdeel 2

  • 90°/0° - hoek van schroef op houtnerf 90° in bouwdeel 1, 0° in bouwdeel 2

  • t1,min - minimale dikte van het bouwdeel aan de kopse kant

  • t1,max,90/90 - maximale dikte van bouwdeel 1 bij schroef-op-nerfhoek 90° in bouwdeel 2

  • t1,max,90/0 - maximale dikte van bouwdeel 1 bij schroef-op-nerfhoek 0° in bouwdeel 2

  • Fax,RK - karakteristieke uittrekwaarde

  • FV,RK - karakteristieke afschuifwaarde
  • Gaten niet voorgeboord.

  • De schroef is in bouwdeel 1 geschroefd, gelijk met het oppervlak.

  • De belastingsvermogens gelden voor alle onderdeeldikten t1,min ≤t1≤ t1,max.

  • Voor t1 ≥t1,min kunnen hogere waarden resulteren voor weerstand tegen afschuiven.

  • Geselecteerde dwarsdoorsneden moeten voldoen aan de eisen voor minimale doorsnede overeenkomstig ETA-11/0190.
Bouwdeel 1 (schroefkop)Ontwerpwaarde van de belastbaarheid
Onderdeeldikte t1,min ≤t1 ≤t 1,max
karakteristieke ruwe dichtheid ρk = 350 kg/m³
Fax,Rd = kmod · Fax,Rk/ϒM
Fv,Rd = kmod · Fv,Rk/ϒM
Bouwdeel 2 (schroefpunt)
Onderdeeldikte t2 ≥ls - t1
karakteristieke ruwe dichtheid ρk = 350 kg/m³

Goedgekeurd conform ETA-11/0190

Houd rekening met de vereisten van de Europese Technische Goedkeuring (ETA)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het nauwkeurig verbinden van houten elementen zonder een opening te laten, met name voor constructies van hout of dragende doeleinden.



Schroeven met een diameter van 8 mm en een draadlengte van 120 mm (15xD) zijn ideaal voor schroefpersverlijming.



De onderkopdraad heeft een kleinere spoed en een grotere buitendiameter maakt het mogelijk om twee houten elementen naadloos te verbinden.



Voor toepassingen waarbij een vlakke afwerking van de schroefkop met het houten oppervlak vereist is.



Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf > 4 mm)


  • Hoogwaardige chroom(VI)-vrij blauw gepassiveerd zink oppervlaktebescherming, A3K-laagdikte 8 µm

  • Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (binnenruimtes) en vanaf diameter > 4 mm in gebruiksklasse 2 (bijv. overdekte buitenruimtes) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Voor schroeven vanaf diam. 4,5 mm met zinklaagdikte 8 µm met Cr(III) passivering is voldaan aan de eis van classificatie T2/C2 conform prEN 14592:2017 (D)
Handleiding
  • De maximale ruimte tussen de te verbinden onderdelen mag niet groter zijn dan 2 mm

  • ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen

  • Voor optimaal gebruik van de schroef gebruikt u het RW-bit dat precies past

Nominale diameter (d)

8 mm

DN 2

8 mm

Lengte (l)

110 mm

Schroefdraadlengte (lg)

50 mm

Lengte draad onder kop

17 mm

Koptype

Platverzonken kop

Kopdetails

Gefreesde groeven

Kopdiameter (dh)

18,5 mm

Kophoogte (k)

8 mm

Interne aandrijving

RW40

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad met draad onder de kop

Schachtfrees

Ja

Schachtlengte

33 mm

Schroefdraadvorm

Grove draad

Kerndiameter

5,3 mm

Vorm van de punt

Punt met Hilltop-frees

Punthoek

34 graden

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Kleur

Zilver

Min./max. inschroefhoek

0-90 graden

Geschikt voor ondergrond

Hout, Zachthout, LVL, Massief houten paneel (SWP), Spaanplaat, Multiplex, OSB, Multiplexhout (BSP), Verlijmd gelamineeerd (BSH), Constructiehout (KVH)

Toepassingsgebied

Dak, Dakdekker, Plafond, Hout, Houtbouw, Constructieve houtbouw, Plaatverdubbeling, Schroef-persverlijming, Metaal-houtaansluiting, Gording-dakspantaansluiting, Dragerverdubbeling

Geschikte machines

Würth BS 13 SEC, Würth BS 18-A Power

Schroef waarvoor goedkeuring is vereist

Ja

Goedkeuring

ETA-11/0190

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L25MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 10 st
Universele houder E 6,3 (1/4) met snelwisselknop

BITHOUDER-SWF-1/4INX1/4IN-L51MM

x 1 st
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L50MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER-2X5AH

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm
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
WOOD CONNECTOR WC-DT

HOUTVERBINDER-WC-DT-150X68X25

Structurele zwaluwstaartverbinding gemaakt van gelamineerd beukenfineer voor de installatie van wand-, dak- en plafondelementen van massief hout of CLT.
HOUTVERBINDER WC-DT-D

HOUTVERBINDER-(WC-DT-D)-150X68X25

Zwaluwstaartverbinders gemaakt van gelamineerd beukenfineer voor het verdubbelen van de WOOD CONNECTOR WC-DT voor de installatie van zeer grote wand-, dak- en plafondelementen met grotere houtdoorsneden of verhoogde statische vereisten. Een groter verankeringsoppervlak in de gefreesde houten holtes vergroot het draagvermogen van de gehele HOUTVERBINDER WC-DT.
x 60 st
HOUTVERBINDER WC-BC

HOUTVERBINDER-(WC-BC)-50X50X22

Structurele zwaluwstaartverbinder gemaakt van gelamineerd beukenfineer voor de installatie van wand-, dak- en plafondelementen met smalle houten of CLT-elementen zoals wandverbindingen (< 120 mm) of plafond- en dakelementen (< 200 mm).