Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

ASSY 4 PII CSMP steel zinc pltd underhead thr. RW

ASSY 4 PII CSMP steel zinc pltd underhead thr. RW
ASSY 4 P CSMP

Art. N° 0190440837
EAN 4065746086851

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Special partial thread screw with underhead thread with tightening effect for flat, close-to-edge and high-load-bearing wood-wood and steel-wood connections with no gap in interior finishing or timber construction in dry indoor areas or damp areas
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d)

8 mm

Diamètre nominal 2

8 mm

Longueur (l)

370 mm

Longueur de filetage (lg)

100 mm

Forme de tête

Tête fraisée

Détails de tête

Fraisoir à facettes

Diamètre de tête (dh)

18.5 mm

Hauteur de tête (k)

2.8 mm

Empreinte intérieure

RW40

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel et filetage sous tête

Meule de fraisage

Oui

Longueur de tige

228 mm

Taraudage

Filetage à gros pas

Diamètre de l'âme

5.3 mm

Forme de pointe

Pointe avec fraise à sommet

Angle de pointe

34 Degré

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Couleur

Argent

Angle de vissage mini/maxi

0-90 Degré

Utilisable avec les matériaux suivants

Bois, Bois tendre, LVL, Panneau en bois massif (SWP), Panneaux en bois aggloméré, Contreplaqué, Contreplaqué, Glulam (BSH), Bois de construction (KVH)

Type d'application

Couverture, Couverture, Plafond, Bois, Construction en bois, Construction en bois structurelle, Double paroi, Collage par pressage à vis, Raccords métal/bois, Raccord chevron-panne, Doublement du transporteur

Machines adaptées

Würth BS 13 SEC, Würth BS 18-A Power

Vis nécessitant une homologation

Oui

Homologation

ETA-11/0190

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Porte-embout universel E 6.3 (1/4) avec mandrin rapide Avec mandrin à changement rapide

PORTE-EMBOUT-CHG RAPIDE-1/4-L51MM

x 1 pcs
Embout de vissage 1/4 pouce E 6.3 RW®

BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L50MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
x 5 pcs
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE®

VISSEUSE-PERCEUSE LI-ION 18V ABS18 POWER

MASTER M-CUBE
Visseuse-percesue à batterie très puissante et pratique spécialement conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers avec un couple de 140 Nm
x 1 pcs
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L25MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
x 10 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Wood connector WC-DT

WOCON-(WC-DT)-150X68X25

Structural dovetail connector made of laminated beech veneer for the installation of solid wood or CLT wall, roof and ceiling elements.
x 60 pcs
Wood connector WC-DT-D

WOCON-(WC-DT-D)-150X68X25

Dovetail connectors made of laminated beech veneer for doubling the WOOD CONNECTOR WC-DT for the installation of very large wall, roof and ceiling elements with larger wood cross-sections or increased static requirements. The increase in the anchorage surface in the milled wooden pockets increases the load capacity of the entire WOOD CONNECTOR WC-DT.
x 60 pcs
Wood connector WC-BC

WOCON-(WC-BC)-50X50X22

Structural dovetail connector made of laminated beech veneer for the installation of wall, roof and ceiling elements with narrow timber or CLT cross sections such as wall connections (< 120 mm) or ceiling and roof elements (< 200 mm).
x 60 pcs