Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®
BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L25MM
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Porte-embout universel E 6.3 (1/4) avec mandrin rapide Avec mandrin à changement rapide
PORTE-EMBOUT-CHG RAPIDE-1/4-L51MM
Embout de vissage 1/4 pouce E 6.3 RW®
BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L50MM
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE®
VISSEUSE-PERCEUSE LI-ION 18V ABS18 POWER
MASTER M-CUBE
Visseuse-percesue à batterie très puissante et pratique spécialement conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers avec un couple de 140 Nm
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
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Accessoire supplémentaire:
Wood connector WC-DT
WOCON-(WC-DT)-150X68X25
Structural dovetail connector made of laminated beech veneer for the installation of solid wood or CLT wall, roof and ceiling elements.
Wood connector WC-DT-D
WOCON-(WC-DT-D)-150X68X25
Dovetail connectors made of laminated beech veneer for doubling the WOOD CONNECTOR WC-DT for the installation of very large wall, roof and ceiling elements with larger wood cross-sections or increased static requirements. The increase in the anchorage surface in the milled wooden pockets increases the load capacity of the entire WOOD CONNECTOR WC-DT.
Wood connector WC-BC
WOCON-(WC-BC)-50X50X22
Structural dovetail connector made of laminated beech veneer for the installation of wall, roof and ceiling elements with narrow timber or CLT cross sections such as wall connections (< 120 mm) or ceiling and roof elements (< 200 mm).
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
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.