Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSY® 4 PH schroef voor de caravankastverbinder Staal verzinkt voldraad panhead

St verz voor cupverbinder Caravan VT panhead RW
SCR-PANHD-CARAVAN-RW20-(A2K)-4X26/23

Art.-nr. 0153810426

EAN 4061975606648

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY® 4 PH schroef voor de caravankastverbinder Staal verzinkt voldraad panhead

Art.-nr. 0153810426

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Speciaal ontwikkelde voldraadschroef voor het bevestigen van de kastverbinder voor schroefbevestiging in het KALTSCHMELZ®-anker

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Vlakke bevestiging van metaalplaatwerk voor secundaire doeleinden


  • Platte cilindrische panhead afgerond met een lens

  • Groot raakoppervlak


Maximale betrouwbaarheid van de schroefverbinding door asymmetrische enkele draad


  • Optimale afstemming van boorpunt en draadgeometrie

  • Uitstekende verankering in hout door asymmetrisch uitgevoerde draadflanken


Ideaal voor frictievrije schroefmontage in kunststof, zoals in pluggen, of in homogene, sterk samengeperste houten materialen


  • De schroef bijt snel door het ontwerp van de doorlopende schroefdraad naar de punt van de schroef

  • Niet-spreidend inschroeven dankzij de geometrie van de punt zonder enig onderdeel om het splijten te verminderen
Opmerking
  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4 roestvaststalen schroeven A2 PH te gebruiken
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor staal-hout Kaltschmelz-ankerverbindingen ontworpen voor trekkrachten


De volledige draad die direct onder de kop begint, maakt bijvoorbeeld verbinding tussen fitting en Kaltschmelz-ankerverbinding mogelijk. De hogere schroefuitrekkracht wordt bereikt door de maximale draadlengte.



Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf ∅ > 4 mm)


  • Hoogwaardige oppervlaktebescherming zink blauw gepassiveerd chroom(VI)-vrij, tot ∅ 4 mm A2K 5 µm, van ∅ 4,5 mm A3K 8 µm laagdikte

  • Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (interieur) en vanaf ∅ > 4 mm in gebruiksklasse 2 (bijv. overdekte buitenruimte) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Voor schroeven vanaf ∅ 4,5 mm met een zinklaagdikte 8 µm met Cr(III) passivering is voldaan aan de eis van classificatie T2/C2 conform prEN 14592:2017 (D)
Handleiding

Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt.

Nominale diameter (d)

4 mm

Lengte (l)

26 mm

Koptype

Panhead

Kopdiameter (dh)

6,8 mm

Kophoogte (k)

2,8 mm

Interne aandrijving

RW20

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadvorm

Enkelvoudig startschroefdraad

Schroefdraadlengte (lg)

23 mm

Kerndiameter

2,2 mm

Vorm van de punt

Punt

Punthoek

34 graden

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Kleur

Zilver

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

45 graden

Productgewicht (per stuk)

1,681 g

Geschikt voor ondergrond

Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplexhout (BSP), LVL

Toepassingsgebied

Universeel, Meubilair, Hout, Interieurbouw, Beslag, Metaalplaat-hout

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 10 st
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L50MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L120MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st