Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSY 4 P CSMP coll. LB steel zn underhd thrd RW

SCR-CS-MPK-P-MG/A-RW20-(A2K)-4X70/30

Art.-nr. 016340470

EAN 4062856851072

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY 4 P CSMP coll. LB steel zn underhd thrd RW

Art.-nr. 016340470

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Special collated partial thread screw with long belt and combined underhead thread for fast, gap-free fastening of wood-to-wood connections in furniture construction, interior construction or timber construction in dry indoor or damp areas
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d)

4 mm

DN 2

4,7 mm

Lengte (l)

70 mm

Schroefdraadlengte (lg)

30 mm

Lengte draad onder kop

6,5 mm

Koptype

Platverzonken kop met freesholtes

Kopdetails

Gefreesde groeven

Kopdiameter (dh)

7,0 mm

Kophoogte (k)

2,3 mm

Interne aandrijving

RW20

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad met draad onder de kop

Schachtlengte

29 mm

Schroefdraadvorm

Grove draad

Kerndiameter

2,5 mm

Vorm van de punt

Punt met Hilltop-frees

Punthoek

28 graden

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Kleur

Zilver

Min./max. inschroefhoek

0-90 graden

Riem

Ja

Geschikt voor ondergrond

Zachthout, Hardhout, OSB, Spaanplaat, Multiplex, Bouwpanelen, Sandwichprofiel

Toepassingsgebied

Meubilair, Persverlijming, Plaatverdubbeling, Bekisting, Interieurbouw

Geschikte machines

Würth BS 13 SEC

Schroef waarvoor goedkeuring is vereist

Ja

Goedkeuring

ETA-11/0190

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie