Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSY® 4 CSMP ZiNi houtschroef Staal zink-nikkel deeldraad verzonken kop met freesholtes

ASSY 4 CSMP ZiNi st zn-ni DD vzk freesholte RW
SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-(P3E)-6X130/70

Art.-nr. 0190960130

EAN 4061975613912

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY® 4 CSMP ZiNi houtschroef Staal zink-nikkel deeldraad verzonken kop met freesholtes

Art.-nr. 0190960130

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universele schroef met gedeeltelijke schroefdraad voor het snel vastzetten van houten verbindingen (vurenhout) met een verhoogd risico op corrosie in de houtconstructie. Geschikt voor droge of beschutte omgevingen

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Aanzienlijke vermindering van de benodigde inschroefkracht


  • Minder splijten bij het indringen van de schacht door het verdringingseffect van de schachtfrees

  • Minimaal risico van schroefbreuk door hoog breukmoment

  • Minder kans op letsel door uitstekende metaalspaanders door de integratie van de schachtfrees in de schroefdraad

  • Maximale bescherming van het verwerkingsgereedschap


Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid


  • Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef


  • Minder splijten door verdringingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt

  • Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. De afmetingen van de ASSY-schroeven kunnen worden vastgesteld in de Würth houtbouwsoftware vanaf een diameter van 5 mm

  • Als gevolg van de mechanische belastingen tijdens het inschroeven door de bit, kan de corrosiebestendigheid in het gebied van de interne aandrijving worden beïnvloed.

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4 roestvaststalen schroeven A2 of A4 te gebruiken, in chloorhoudende lucht HCR roestvaststalen schroeven

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor hout-houtverbindingen die moeten worden samengetrokken


De deeldraad die direct onder de schacht begint maakt hout-houtverbindingen mogelijk die moeten worden samengetrokken. De schroefdraad bevindt zich na het vastschroeven volledig in het onderste onderdeel.



Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf ∅ > 4 mm)


  • Vijf keer hogere corrosiebescherming door de chroom(VI)-vrije zink-nikkel oppervlaktelaag van 8 µm, vergeleken met geel verzinkte oppervlakken, 500 uur in de zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227

  • Voor gebruik in gebruiksklasse 1 (interieur) en vanaf ∅ > 4 mm in gebruiksklasse 2 (overdekte buitenruimte) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08. Aan de eis van classificatie T2/C2 is voldaan conform prEN 14592:2017 (D)

  • Niet aanbevolen voor gebruik in houtsoorten die rijk zijn aan tanninezuren of hout dat onder keteldruk is geïmpregneerd in natte gebieden
Handleiding
  • Om het samentrekkingseffect of de doortrekweerstand van de schroefkop te vergroten, adviseren wij om de schroeven te combineren met perfect passende onderlegringen voor ASSY 4

  • ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen

  • Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt

  • Schroeven met deeldraad zijn ideaal voor het verbinden van houten onderdelen. Voor een optimale montage van de onderdelen mag het te bevestigen onderdeel niet dikker zijn dan de lengte van de schacht

Nominale diameter (d)

6 mm

Lengte (l)

130 mm

Schroefdraadlengte (lg)

70 mm

Koptype

Platverzonken kop met freesholtes

Kopdetails

Gefreesde groeven

Kopdiameter (dh)

12 mm

Kophoogte (k)

4,4 mm

Interne aandrijving

RW40

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schachtfrees

Ja

Schroefdraadvorm

Grove draad

Kerndiameter

3,9 mm

Vorm van de punt

Punt met Hilltop-frees

Punthoek

34 graden

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Zinknikkel

Kleur

Zilver

Min./max. inschroefhoek

0-90 graden

Geschikt voor ondergrond

Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplexhout (BSP), Hardhout, LVL

Toepassingsgebied

Constructieve houtbouw, Elementbouw, Interieurbouw, Vochtige omgeving, Houtbouw, Houtpanelenconstructie, Dak, Dakspantisolatie

Geschikte machines

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi

Schroef waarvoor goedkeuring is vereist

Ja

Goedkeuring

ETA-11/0190

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Inschroefhoek 45/60 graden

SCHROEFHULP-60-45GRADEN-200X120X30

Eenvoudig te installeren inschroefhoek voor een snelle en nauwkeurige haakse montage van lange, gelijkvormige houtschroeven onder een hoek van 45 of 60 graden
x 2 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L25MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 10 st
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L50MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L120MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st
Verzonken borgring Ring, zink-nikkel, ASSY

WSH-CS-(P3E)-D8,5X25MM

Verzonken borgring/borgring voor schroeven met verzonken kop
x 200 st