Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

ASSY 4 CSMP staal verz. DD verz.kop freesholtes RW
SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW30-(A3K)-7X180/85
ASSY 4 CSMP

Art.-nr. 0190170180
EAN 4061975680440

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect door de uitstekende pasvorm van de bit.

  • Minder bitwisselingen, 1 bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Aanzienlijke vermindering van de benodigde inschroefkracht


  • Minder splijten bij het indringen van de schacht door het verdringingseffect van de freesschacht

  • Minimaal risico van schroefbreuk door hoog breekdraaimoment

  • Minder kans op letsel door uitstekende metaalspaanders door de integratie van de freesschacht in de schroefdraad

  • Minder slijtage van verwerkingsgereedschap


Wordt niet te strak aangehaald of gestript bij een hoge toevoersnelheid


  • Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef


  • Minder splijten door verplaatsingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt

  • Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad is de noodzakelijke inschroefkracht lager


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
Bewijs van prestaties

ETA-11/0190 goedkeuring

Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4 roestvaststalen schroeven A2 of A4 te gebruiken, in chloorhoudende lucht HCR roestvaststalen schroeven

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
Toepassingsgebied

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Parallelle aandrijving met maat RW30 is leverbaar voor venstertoepassingen met een diameter van 6 mm. Dit maakt het gemakkelijker om te combineren met AMO-schroeven die zijn uitgerust met RW30.



Voor hout-houtverbindingen ontworpen voor krimp


De deeldraad die direct onder de schacht begint, maakt hout-houtverbindingen mogelijk die zijn ontworpen voor krimp. Daarbij moet het schroefdraad volledig in de onderste tweede component zitten.



Voor toepassingen in gebruiksklassen 1 en 2 (vanaf diam. > 4 mm)


  • Hoogwaardige oppervlaktebescherming, zink, blauw gepassiveerd chroom(VI)-vrij, tot diam. 4 mm A2K 5 µm, vanaf diam. 4,5 mm A3K 8 µm laagdikte

  • Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (binnenruimtes) en vanaf diameter > 4 mm in gebruiksklasse 2 (bijv. natte ruimtes of overdekte buitenruimtes) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Voor schroeven vanaf diam. 4,5 mm met zinklaagdikte 8 µm met Cr(III) passivering is voldaan aan de eis van classificatie T2/C2 conform prEN 14592:2017 (D)
Handleiding
  • Om het samentrekkingseffect of de doortrekweerstand van de schroefkop te vergroten, adviseren wij om de schroeven te combineren met perfect passende onderlegringen voor ASSY 4

  • ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen

  • Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt

  • Schroeven met deeldraad zijn ideaal voor het verbinden van houten onderdelen. Voor een optimale montage van de onderdelen mag het te bevestigen onderdeel niet dikker zijn dan de lengte van de schacht

Nominale diameter (d)

7 mm

Lengte (l)

180 mm

Schroefdraadlengte (lg)

85 mm

Koptype

Platverzonken kop met freesholtes

Kopdetails

Gefreesde groeven

Kopdiameter (dh)

13,7 mm

Kophoogte (k)

4,7 mm

Interne aandrijving

RW40

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schachtfrees

Ja

Draadvorm

Grove draad

Kerndiameter

4,4 mm

Vorm van de punt

Punt met Hilltop-frees

Punthoek

34 graden

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Kleur

Zilver

Min./max. inschroefhoek

0-90 graden

Geschikt voor ondergrond

Hout
Houtproducten
Zachthout
Multiplex
Hardhout
LVL

Toepassingsgebied

Universeel
Constructieve houtbouw
Elementbouw
Houtbouw
Houtpanelenconstructie
Dakspantisolatie
Interieurbouw

Geschikte machines

Würth BS 14-A Combi
Würth BS 18-A Combi

Schroef waarvoor goedkeuring is vereist

Ja

Goedkeuring

ETA-11/0190

Voldoet aan RoHS

Ja

Algemene informatie
De belastingscapaciteit is bepaald in overeenstemming met ETA-11/0190 (23.07.2018), DIN en 1995-1-1:2010-12 en DIN en 1995-1-1/na:2013-08 voor ASSY® schroeven zonder voorboren en een bruto houtdichtheid van ρk ≥ 350 kg/m3. De belastingstabellen omvatten een uitgebreid scala aan opties. Extra berekeningsopties zijn beschikbaar via de Würth Technical Software. Meer informatie vindt u op www.wurth.nl/assy.
De weerstandswaarden van de schuifbelasting Fv,Rk in de tabel zijn bepaald met inachtneming van het "koordeffect" Δv,Rk. In het geval van gelijktijdige axiale en laterale belastingen mogen de in de tabel vermelde schuifbelastingsvermogens niet worden gebruikt. Als bewijs van gecombineerde belasting vereist is, is de norm EN 1995-1-1, Gl. (8.28) van toepassing, waarbij Fv,Rk in aanmerking moet worden genomen zonder component met koordeffect. Ten behoeve van deze laatste kan de Würth Technische Software worden gebruikt.
Product:ASSY 4 CSMPSchroefmateriaal:Staal, gehard
Art.nr.:0190 1XX XXXCorrosiebescherming:A3K
Toepassing:Hout/hout, enkele schuifkoppelingMaximale gebruiksklasse:2
Brutogewicht hout 1/hout 2:350 kg/m3/350 kg/m3Berekeningsbasis:ETA-11/0190:2018
Belastingstabellen
Gecombineerde belasting
Schuifweerstand Fv,Rk voor een 90° hout/houtverbinding met houtvezel
met de vereiste minimale schroeflengte ℓvereist
Met onderlegring/verzonken onderlegringMet onderlegring/verzonken onderlegringMet onderlegring/verzonken onderlegring
Fv,RkreqFv,RkreqFv,RkreqFv,RkreqFv,RkreqFv,RkreqFv,RkreqFv,Rkreq
mmkNmmkNmmkNmmkNmmkNmmkNmmkNmmkNmm
241,28551,71602,0980 2,41100
301,43701,85702,23802,7380 2,591003,56120
401,48802,10802,53903,011003,981002,841103,841205,12140
501,48902,10902,651003,341204,341202,841204,171405,47140
601,481002,101002,651203,471204,731402,841304,301405,87160
801,511202,101302,651403,471404,811602,841504,301605,95180
1001,201202,101502,651603,471604,811802,841804,301805,95200
120 2,101802,651803,471804,812002,842004,302005,95220
140 2,102002,652003,472004,812202,84220 5,95240
160 2,102202,652203,472404,812402,842404,302405,95260
180 2,102402,652403,472604,812602,842604,302605,95280
200 2,102602,652603,472804,812802,842804,302805,95300
220 2,102802,652803,473004,813002,843004,303005,95320
240 2,103002,653003,473204,813202,673004,303205,95340
260 2,103002,653003,473404,813402,323004,303405,95360
280 3,473604,81360 4,303605,95380
300 3,473804,81380 4,303805,95400
320 3,474004,81400 4,304005,90400
t1∅ 5∅ 6∅ 7∅ 8∅ 10∅ 6∅ 8∅ 10
Uittrekweerstand Fax,Rk voor een 90° hout/hout-verbinding met houtvezel
met de vereiste minimale schroeflengte ℓvereist
Met onderlegring/verzonken onderlegringMet onderlegring/verzonken onderlegringMet onderlegring/verzonken onderlegring
Fax,RkreqFax,RkreqFax,RkreqFax,RkreqFax,RkreqFax,RkreqFax,RkreqFax,Rkreq
mmkNmmkNmmkNmmkNmmkNmmkNmmkNmmkNmm
241,20451,87602,4480 4,84100
301,20501,87602,44802,9380 4,841106,25120
401,20601,87702,44802,93804,451004,841206,251209,00140
501,20701,87802,44902,931004,451004,841306,251409,00140
601,20801,87902,441002,931004,451204,841406,251409,00160
801,201101,871302,441202,931404,451404,841606,251609,00180
1001,201201,871502,441402,931604,451604,841806,251809,00200
120 1,871802,441802,931804,451804,842006,252009,00220
140 1,872002,442002,932004,452004,842206,252209,00240
160 1,872202,442202,932404,452204,842406,252409,00260
180 1,872402,442402,932604,452404,842606,252609,00280
200 1,872602,442602,932804,452604,842806,252809,00300
220 1,872802,442802,933004,452804,843006,253009,00320
240 1,873002,443002,933204,453003,833006,253209,00340
260 1,873002,443002,933404,453402,453006,253409,00360
280 2,933604,45360 6,253609,00380
300 2,933804,45380 6,253809,00400
320 2,934004,45400 6,254008,03400
t1∅ 5∅ 6∅ 7∅ 8∅ 10∅ 6∅ 8∅ 10
SleutelAlgemene informatie
αHoek tussen schroefas en de nerfrichting van het onderdeelKoolstofstalen schroeven kunnen worden gebruikt in gebruiksklassen 1 en 2
t1Dikte van component aan kopzijdeVoor aansluitingen met meerdere schroeven moet het effectieve aantal, nef, in overeenstemming zijn met EN 1995-1-1,
t2Component 2: t2 ≥ ℓvereist - t1 (houd u aan de minimumcomponentdikte) Gl. (8.17) voor schuifbelastingen en conform ETA-11/0190, A.2.3.2 voor axiale belastingen
Fv,RkKarakteristieke weerstand van een schroef tegen schuiven incl. koordeffect moet in acht worden genomen
Fax,RkKarakteristieke weerstand van een schroef in axiale richting (uittrekken van schroefdraad, kopSpecificaties en vereisten conform ETA-11/0190 en EN 1995-1-1 moeten in acht worden genomen
doortrekken, staalstoring)Bij het handhaven van de minimale dikte van de componenten en de minimale schroefafstand conform
reqVereiste schroeflengte om hefvermogen te realiseren DIN EN 1995-1-1 en ETA-11/0190, voorboren is niet nodig
De berekeningen zijn gebaseerd op ETA-11/0190 en EN 1995-1-1
Voor schuifbelasting is het gemeten hefvermogen berekend via Fv,Rd = Fv,Rk · kmod / γM en voor
axiale belasting via Fax,Rd = Fax,Rk · kmod / γM
Randafstanden in hout onder afschuifbelasting
Belast uiteinde van
de eindnerf -90° < α < 90°
Onbelast uiteinde van de eindnerf
90° < α < 270°
Belaste rand
0° < α < 180°
Onbelaste rand
180° < α < 360°
Steun tussen last en nerfrichting α = 0°Steun tussen last en nerfrichting α = 90°
Minimale afstanden in mm voor niet-voorgeboorde schroeven in houten onderdelen ρk ≤ 420 kg/m3
10 x d5 x d15 x d10 x d5 x d5 x d 5 x d5 x d10 x d10 x d7 x d5 x d
33015453015153151530302115
3,53517,552,53517,517,53,517,517,5353524,517,5
44020604020204202040402820
4,54522,567,54522,522,54,522,522,5454531,522,5
12 x d5 x d15 x d10 x d5 x d5 x d 5 x d5 x d10 x d10 x d10 x d5 x d
56025755025255252550505025
723090603030 303060606030
8435105703535 353570707035
9640120804040 404080808040
120501501005050 505010010010050
1) De minimale afstanden zijn gespecificeerd conform EN 1995-1-1 tab. 8.2 voor niet-voorgeboorde nagelgaten, waarbij d de buitendiameter van de schroefdraad is
2) De minimale afstanden tussen 0° < α < 90° belasting in de nerfrichting kunnen worden bepaald conform EN 1995-1-1 tab. 8.2
Steun tussen last en nerfrichting α = 0°Steun tussen last en nerfrichting α = 90°
Minimale afstanden in mm voor niet-voorgeboorde schroeven in houten onderdelen 420 kg/m3 ρk ≤ 500 kg/m3
d in mma1a2a3,ta3,ca4,ta4,cd in mma1a2a3,ta3,ca4,ta4,c
15 x d7 x d20 x d15 x d7 x d7 x d7 x d7 x d15 x d15 x d9 x d7 x d
34521604521213212145452721
3,552,524,57052,524,524,53,524,524,552,552,531,524,5
46028806028284282860603628
4,567,531,59067,531,531,54,531,531,567,567,540,531,5
15 x d7 x d20 x d15 x d7 x d7 x d 7 x d7 x d15 x d15 x d12 x d7 x d
575351007535355353575756035
690421209042426424290907242
7105491401054949749491051058449
8120561601205656856561201209656
1015070200150707010707015015012070
1) De minimale afstanden zijn bepaald conform EN 1995-1-1 tabblad. 8.2 voor niet-voorgeboorde nagelgaten, waarbij d de buitendiameter van de schroefdraad is
2) De minimale afstanden gelden ook voor schroefdiameter ≥ 5 mm in componenten gemaakt van BauBuche (ETA-14/0354) voor componentdikten van t ≥ 7 x d
3) De minimale afstand tussen een belasting van 0° < α < 90° ten opzichte van de nerfrichting kan nauwkeuriger worden vastgesteld conform EN 1995-1-1. tab. 8.2
4) Houten componenten met ρk > 500 kg/m3 moeten altijd worden voorgeboord
Steun tussen last en nerfrichting α = 0°Steun tussen last en nerfrichting α = 90°
Minimale afstanden in mm voor voorgeboorde schroeven in zachthout, hardhout, BauBuche
d in mma1a2a3,ta3,ca4,ta4,cd in mma1a2a3,ta3,ca4,ta4,c
5 x d3 x d12 x d7 x d3 x d3 x d4 x d4 x d7 x d7 x d5 x d3 x d
3159362199312122121159
3,517,510,54224,510,510,53,5141424,524,517,510,5
42012482812124161628282012
4,522,513,55431,513,513,54,5181831,531,522,513,5
5 x d3 x d12 x d7 x d3 x d3 x d 4 x d4 x d7 x d7 x d7 x d3 x d
52515603515155202035353515
63018724218186242442424218
73521844921217282849494921
84024965624248323256565624
10503012070303010404070707030
1) De minimale afstanden zijn bepaald conform EN 1995-1-1 tab. 8.2 voor voorgeboorde nagelgaten, waarbij d de buitendiameter van de schroefdraad is
2) De minimale afstanden tussen 0° < α < 90° belasting naar de richting van de nerf kunnen nauwkeuriger worden bepaald conform EN 1995-1-1 tab. 8.2
Steun tussen last en nerfrichting α = 0°Steun tussen last en nerfrichting α = 90°
d in mm33,544,5567810
Zachthout1,52,02,52,53,04,04,05,06,0
Hardhout2,02,53,03,53,54,05,06,07,0
BauBuche1)2,52,53,03,54,04,55,56,58,0
1) Volgens deskundigenrapport 1459 SWG ASSY BauBuche
Diameter voorboren conform ETA-11/0190 in mm
Als de afstand tussen de schroeven in de richting van de nerf en de eindnerf minstens 25 x d bedraagt, kan de afstand tot de niet-belaste rand haaks op de richting van de nerf worden verkleind tot 3 x d; zelfs met componentdiktes van t < 5 x d
De minimale diktes van de componenten die moeten worden verbonden moeten worden aangehouden conform ETA-11/0190 (A.2.4.2)
Bij gebruik van hout met risico op splijten moeten de schroefverbindingen altijd worden voorgeboord
Voor staal/houtverbindingen kunnen de minimale afstanden (a1, a2) worden vermenigvuldigd met een coëfficiënt van 0,7
Voor houtplaatverbindingen kunnen de minimale afstanden (a1, a2) worden vermenigvuldigd met een coëfficiënt van 0,85
Voor Douglas-houten componenten moet de minimale randafstand in de nerfrichting met 50 % worden verhoogd
Opmerkingen
Randafstanden in gelamineerd hout onder afschuifbelasting
Minimale afstand in mm voor schroeven in gelamindeerd hout
d in mma1a2a3,ta3,ca4,ta4,cd in mma1a2a3,ta3,ca4,ta4,c
4 x d2,5 x d6 x d6 x d6 x d2,5 x d10 x d4 x d12 x d7 x d6 x d3 x d
62415363636156602472423618
72817,542424217,57702884494221
83220484848208803296564824
104025606060251010040120706030
ZijvlakkenVoorvlakken
De waarden gelden voor een minimumdikte van het onderdeel van 10 x d
De minimale diepte van de schroeven in het voorste oppervlak van gelamineerd hout is 10 x d
De eisen van de betreffende fabrikanten van gelamineerd hout moeten op dezelfde wijze worden nageleefd
Opmerkingen
Randafstanden in hout met een axiale belasting
EN 1995-1-1a1a2a1,CGa2,CG
ETA-11/0190a1a2a1,ca2,c
d in mm7 x d5 x d10 x d4 x d
321153012
3,524,517,53514
428204016
4,531,522,54518
535255020
642306024
749357028
856408032
10705010040
Minimale afstand in mm voor schroeven in houten onderdelen
De minimale afstanden worden bepaald conform EN 1995-1-1. tab. 8.6, waarbij d de buitendiameter van de schroefdraad is
De minimale diktes van de componenten die moeten worden verbonden moeten worden aangehouden conform ETA-11/0190 (A.2.4.3)
Voor gecombineerde afschuif- en axiale trekbelastingen moeten de minimale afstanden voor schroeven en afschuifbelasting worden gebruikt
Opmerkingen
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Inschroefhoek 45/60 graden

SCHROEFHULP-60-45GRADEN-200X120X30

ASSY
Eenvoudig te installeren inschroefhoek voor een snelle en nauwkeurige haakse montage van lange, gelijkvormige houtschroeven onder een hoek van 45 of 60 graden
x 2 st
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
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L25MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 10 st
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L50MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L120MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven