Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

ASSY 4 CSMP PT milling pockets RW with RW bit 1,010 pcs

ASSY 4 CSMP PT milling pockets RW with RW bit 1,010 pcs
ASSORTIMENT ASSY ROOFER S 1,010-PIÈCES

Art. N° 0988019049

EAN 4066782482652

Prix affichés aux clients après connexion
ASSY 4 CSMP PT milling pockets RW with RW bit 1,010 pcs

Art. N° 0988019049
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
Universal screw assortment with bit.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

1010 PCS

ASSY 4 CSMP PT milling pockets RW with RW bit 1,010 pcs comprenant:
100 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-6X100/60

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
100 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-6X120/70

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
100 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-6X140/70

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
100 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-6X160/70

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
100 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-6X180/70

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
100 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-6X200/70

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
200 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-6X70/42

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 200 x
100 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-6X80/50

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
100 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-6X90/50

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
10 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW20; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 10 x