ASSY 4 CS sst A2 TG RW cntersunk hd 705 pcs Sysko
ASSY 4 CS sst A2 TG RW cntersunk hd 705 pcs Sysko
SHR-SYSKO-CS-DD-RW-A2-705ST
SYSTEMKOFFER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving
- Meer kracht door groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect
- Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters
- Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving
Vormsluitende verbinding op beslag van metaal of in houtmaterialen met een hoge dichtheid
- Voor aansluiting van beslag met voldraad schroeven
- Perfecte passing van 90° kop in montagedelen met metalen verzinkingen
- Samentrekken zonder freeselementen onder de kop
- De kop wordt geplaatst door aandrukken
Hoger breukmoment
- Hogere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de enkelvoudige schroefdraad
- Betere verankering door hogere draadflanken
Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef
- Minder splijten door verdringingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt
- Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd
RVS voor toegankelijke houten verbindingen in buitenruimtes die blootstaan aan weersinvloeden
- Gemaakt van austenitisch, niet-magnetisch RVS A2
- Kan worden gebruikt in landelijke of stedelijke omgevingen of industriële omgevingen zonder aanzienlijke blootstelling aan chloriden of SO2
- Met wrijvingsverlagende glijcoating voor gemakkelijk schroeven
- Austenitisch RVS kenmerkt zich door een hoge mate van roestbestendigheid tegen agressieve industriële lucht, zeelucht, kraanwater, rivierwater, mijnwater en zout water, evenals looizuur bevattende houtsoorten. Het is tot op zekere hoogte zuurbestendig en niet geschikt voor chloorhoudende atmosferen
- Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf ∅ 5 mm
- De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
Datasheets(X)
Voor hout-houtverbindingen die moeten worden samengetrokken
De deeldraad die direct onder de schacht begint maakt hout-houtverbindingen mogelijk die moeten worden samengetrokken. De schroefdraad bevindt zich na het vastschroeven volledig in het onderste onderdeel.
Kan worden gebruikt voor toepassingen buitenshuis en gebruiksklasse 3
- Om het samentrekkingseffect of de doortrekweerstand van de schroefkop te vergroten, adviseren wij om de schroeven te combineren met perfect passende onderlegringen voor ASSY 4
- ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen
- Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt
- Schroeven met deeldraad zijn ideaal voor het verbinden van houten onderdelen. Voor een optimale montage van de onderdelen mag het te bevestigen onderdeel niet dikker zijn dan de lengte van de schacht
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schroefdraadvorm | Enkelvoudig startschroefdraad |
Soort aandrijving | RW |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Aantal stuks in assortiment of set | 705 st |
Toepassingsgebied | Gevel, Terras, Omheining, Constructieve houtbouw, Elementbouw, Houtpanelenconstructie, Houtbouw, Vochtige omgeving, Speeltoestellen, Buitenshuis, Loopbrug, Balkon |
Voldoet aan RoHS | Ja |
SCHROEF-PLVZK-HO-A2-RW20-4X40/24
ASSY 4 A2 CSSCHROEF-PLVZK-HO-A2-RW20-4X45/29
ASSY 4 A2 CSSCHROEF-PLVZK-HO-A2-RW20-4X50/34
ASSY 4 A2 CSSCHROEF-PLVZK-HO-A2-RW20-4X60/39
ASSY 4 A2 CSSCHROEF-PLVZK-HO-A2-RW20-4,5X50/33
ASSY 4 A2 CSSCHROEF-PLVZK-HO-A2-RW20-4,5X60/38
ASSY 4 A2 CSSCHROEF-PLVZK-HO-A2-RW20-4,5X70/43
ASSY 4 A2 CSSCHROEF-PLVZK-HO-A2-RW20-4,5X80/48
ASSY 4 A2 CSSCHROEF-PLVZK-HO-A2-RW20-5X50/32
ASSY 4 A2 CSSCHROEF-PLVZK-HO-A2-RW20-5X60/42
ASSY 4 A2 CSSCHROEF-PLVZK-HO-A2-RW20-5X70/42
ASSY 4 A2 CSSCHROEF-PLVZK-HO-A2-RW20-5X80/52
ASSY 4 A2 CSIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!