ASSY® 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop
ASSY 4 CS staal verzinkt VD verzonken kop RW
SCHROEF-PLVZK-HO-RW10-(A2K)-3X20/17
ASSY 4 CS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving
- Meer kracht door groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect
- Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters
- Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving
Nette verbinding in beslag van metaal of in houtproducten met een hoge dichtheid
- Voor bevestiging van beslag met voldraad schroeven
- Perfecte passing van 90°-kop in beslag met verzinkingen
- Strakke verbinding zonder de kop in te frezen, want er zitten geen freesholtes onder de kop
- De kop wordt verzonken door duwen
Maximale veiligheid bij te strak aanhalen met hoge toevoersnelheid
- Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad
- Betere verankering door hogere draadflanken
Een zachte start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef
- Minder splijten door verdringingseffect van de bolvormige freeselementen in de punt
- Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd
- Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm
- Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4 roestvaststalen schroeven A2 of A4 te gebruiken, in chloorhoudende lucht HCR roestvaststalen schroeven
- De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
ETA-11/0190 goedkeuring
Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)
Datasheets(X)
Voor staal-hout verbindingen ontworpen voor trekkrachten
De volledige draad die direct onder de kop begint, maakt bijvoorbeeld verbindingen van metaalbeslag/hout of plaatmateriaal/hout mogelijk die zijn ontworpen voor trekkrachten met een hoog draagvermogen. De hogere schroefuitrekkracht wordt bereikt door de maximale draadlengte.
Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf ∅ > 4 mm)
- Hoogwaardige oppervlaktebescherming zink blauw-gepassiveerd chroom(VI)-vrije laagdikte van 5 µm
- Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (interieur) en vanaf ∅ > 4 mm in gebruiksklasse 2 (overdekte buitenruimte) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen
- Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt
- Voldraad schroeven zijn geschikt voor het stevig bevestigen van beslag of dunne materialen. De te selecteren schroeflengte moet kleiner zijn dan de plaatdikte van het materiaal waar de schroef moet worden ingedraaid
Nominale diameter (d) | 3 mm |
Lengte (l) | 20 mm |
Koptype | Platverzonken kop |
Kopdiameter (dh) | 5,9 mm |
Kophoogte (k) | 1,9 mm |
Interne aandrijving | RW10 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Draadvorm | Grove draad |
Schroefdraadlengte (lg) | 17 mm |
Kerndiameter | 2 mm |
Vorm van de punt | Punt met Hilltop-frees |
Punthoek | 28 graden |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Kleur | Zilver |
Min./max. inschroefhoek | 0-90 graden |
Productgewicht (per stuk) | 0,720 g |
Geschikt voor ondergrond | Hout |
Toepassingsgebied | Universeel |
Geschikte machines | Würth BS 12-A Power |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
Schroef waarvoor goedkeuring is vereist | Ja |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!