ASSY® 4 COMBI houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad zeskantkop
SCHROEF-HO-6KT-RW40-(A3K)-12X360/120
Art.-nr. 0158712360
EAN 4061975618719
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving
- Meer kracht door groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect
- Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters
- Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving
Nauwkeurige passing in metaal en zeer hoge krachtoverbrenging gecombineerd met twee soorten aandrijvingen
- Versterking van de schacht aan de onderkant
- Combinatie van zeskant- en RW-aandrijving
Aanzienlijke vermindering van de benodigde inschroefkracht
- Minder splijten bij het indringen van de schacht door het verdringingseffect van de schachtfrees
- Minimaal risico van schroefbreuk door hoog breukmoment
- Minder kans op letsel door uitstekende metaalspaanders door de integratie van de schachtfrees in de schroefdraad
- Maximale bescherming van het verwerkingsgereedschap
Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid
- Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad
- Betere verankering door hogere draadflanken
Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef
- Minder splijten door verdringingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt
- Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd
Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid
- Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
- Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm
- Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in gebieden die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4 roestvaststalen schroeven A2 combi te gebruiken
- De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
ETA-11/0190 goedkeuring
Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)
Datasheets(X)
Voor hout-houtverbindingen die moeten worden samengetrokken
De deeldraad die direct onder de schacht begint maakt hout-houtverbindingen mogelijk die moeten worden samengetrokken. De schroefdraad bevindt zich na het vastschroeven volledig in het onderste onderdeel.
Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf ∅ > 4 mm)
- Hoogwaardige oppervlaktebescherming zink blauw-gepassiveerd chroom(VI)-vrije laagdikte van 8 µm
- Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (interieur) en vanaf ∅ > 4 mm in gebruiksklasse 2 (overdekte buitenruimte) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Aan de eis van classificatie T2/C2 is voldaan conform prEN 14592:2017 (D)
- ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen
- Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt
- Voor cilindrische gaten van 90° in metaal adviseren wij om montageschroeven met versterkte schacht te gebruiken (ASSY 4 Combi, ASSY plus VG 4 combi, ASSY 4 JH raveeldragerschroef). De spleet tussen het gat en de schroefschacht mag niet groter zijn dan 1 mm volgens DIN en 1993-1-8
- Voor een lastdragende verbinding van metaal op hout moeten ASSY schroeven worden aangehaald met een specifiek aanhaalmoment. Aanhaalmoment = vereist gangbaar moment x 1,2 < 90% van het breukmoment
- Om het samentrekkingseffect of de doortrekweerstand van de schroefkop te vergroten, adviseren wij om de schroeven te combineren met perfect passende onderlegringen voor ASSY 4
- Schroeven met deeldraad zijn ideaal voor het verbinden van houten onderdelen. Voor een optimale montage van de onderdelen mag het te bevestigen onderdeel niet dikker zijn dan de lengte van de schacht
![]() | |
Nominale diameter (d) | 12 mm |
Lengte (l) | 360 mm |
Koptype | Zeskantkop |
Kophoogte (k) | 5,5 mm |
Externe aandrijving | SW17 |
Interne aandrijving | RW40 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Uitvoering | Met as |
Schroefdraadvorm | Grove draad |
Schroefdraadlengte (lg) | 120 mm |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Geschikt voor ondergrond | Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplexhout (BSP), Hardhout, LVL |
Toepassingsgebied | Elementbouw, Houtpanelenconstructie, Constructieve houtbouw, Metaal-houtaansluiting |
Kerndiameter | 7,2 mm |
Vorm van de punt | Punt met Hilltop-frees |
Punthoek | 34 graden |
Maximale inschroefhoek | 90 graden |
Minimale inschroefhoek | 0 graden |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!