ASSY® 4 COMBI T transportankerschroef Staal verzinkt deeldraad zeskantkop
SCHROEF-HO-6KT-RW40-(A3K)-12X160/145
Art.-nr. 0158712161
EAN 4061975618580
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving
- Meer kracht door groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect
- Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters
- Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving
Flexibele montage met hoge krachtoverbrenging en nauwkeurige passing in metaal-houtverbindingen
- Combinatie van zeskantkop met versterkte schacht en RW-aandrijving
Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid
- Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad
- Betere verankering door hogere draadflanken
Een zachte start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef
- Minder splijten door verplaatsingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt
- Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd
Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid
- Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
Houd rekening met de beschikbare rapporten van deskundigen, toepassingsinstructies en belastbaarheidstabellen tijdens de planning en toepassing. Deze zijn beschikbaar op www.wurth.nl/assy.
ETA-11/0190 goedkeuring
- De draaglast van het transportanker in combinatie met de schroef ASSY 4 COMBI T moet vóór elk transport worden gecontroleerd in overeenstemming met het testrapport/deskundigenrapport en moet afzonderlijk worden geverifieerd.
- Rekening moet worden gehouden met de specificaties van ETA 11/0190 en de rapporten van experts over het gebruik van de schroef als transportschroef
Datasheets(X)
Voor het transport van houten elementen, zoals wanden of plafonds van naaldhout, gelamineerd hout, fineerhout of multiplex
Toepassingsvoorbeelden:
- Axiale kracht in paneeloppervlak of smalle rand van paneel
- Schuine kracht in paneeloppervlak of smalle rand van paneel
- Schuine kracht in paneeloppervlak met nauwkeurig gefreesde uitsparing (t x d, 70 x 30 mm)
- Houtbouw, structurele constructies van hout, multiplex-constructies, verpakking
- Om veiligheidsredenen mogen de schroeven maar één keer worden gebruikt. Het gehele component moet ook met ten minste twee houtschroeven worden vastgezet. Zorg ervoor dat de schroeven niet in droogtescheuren of iets dergelijks worden geschroefd. Voor statisch onbepaalde ophangingen met meer dan drie verbindingen moeten de ankers correct worden bemeten, zodat de twee ankerpunten de hele last kunnen dragen. De lasten op de aanslagpunten moeten worden berekend conform de krachtendriehoek. Voor het bevestigen van meer dan 2 ankerpunten, statisch bepaalde ophangingen, moeten passende maatregelen worden getroffen, bijv. spreidstang, voor een gelijkmatige lastverdeling over alle strengen. Raadpleeg de beschikbare rapporten van experts en belastbaarheidstabellen
- De draad van de schroef moet volledig zijn verankerd in het houten oppervlak zonder de component te belemmeren
- Wanneer de schroef in de smalle rand van een triplexplaat moet worden gedraaid, schroeft u hem in het midden van een laag vast. Een dwarssteun moet ook haaks op het paneeloppervlak worden vastgemaakt rondom de schroefbevestigingen met ASSY plus VG-voldraadschroeven
- Bij dynamische belasting moet rekening worden gehouden met de transportkrachten die op het transportankersysteem worden uitgeoefend in de vorm van trillingscoëfficiënten
- ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen
- Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit of zeskantdopsleutel worden gebruikt
![]() | |
Nominale diameter (d) | 12 mm |
Lengte (l) | 160 mm |
Koptype | Zeskantkop |
Kophoogte (k) | 5,5 mm |
Externe aandrijving | SW17 |
Interne aandrijving | RW40 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadvorm | Grove draad |
Schroefdraadlengte (lg) | 145 mm |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Geschikt voor ondergrond | Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplexhout (BSP), Hardhout, LVL |
Toepassingsgebied | Elementbouw, Houtpanelenconstructie, Constructieve houtbouw, Metaal-houtaansluiting |
Kerndiameter | 7,2 mm |
Vorm van de punt | Punt met Hilltop-frees |
Punthoek | 34 graden |
Maximale inschroefhoek | 90 graden |
Minimale inschroefhoek | 0 graden |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!