Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSY® 4 A2 CS universele schroef A2 roestvast staal blank deeldraad verzonken kop

ASSY 4 A2 CS RVS DD verzonken kop RW
SCHROEF-PLVZK-HO-A2-RW20-4X60/39

Art.-nr. 018744060

EAN 4061975615169

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY® 4 A2 CS universele schroef A2 roestvast staal blank deeldraad verzonken kop

Art.-nr. 018744060

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Deeldraad schroef van hoogwaardig austenitisch roestvast staal A2 met verzonken kop voor universele houtbevestiging in buitengebieden die aan het weer zijn blootgesteld

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Vormsluitende verbinding op beslag van metaal of in houtmaterialen met een hoge dichtheid


  • Voor aansluiting van beslag met voldraad schroeven

  • Perfecte passing van 90° kop in montagedelen met metalen verzinkingen

  • Samentrekken zonder freeselementen onder de kop

  • De kop wordt geplaatst door aandrukken


Hoger breukmoment


  • Hogere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de enkelvoudige schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef


  • Minder splijten door verdringingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt

  • Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd


Roestvaststalen bevestiging voor toegankelijke houten verbindingen in buitenruimtes die blootstaan aan weersinvloeden


  • Gemaakt van austenitisch, niet-magnetisch en roestvast staal A2

  • Kan worden gebruikt in landelijke of stedelijke omgevingen of industriële omgevingen zonder aanzienlijke blootstelling aan chloriden of SO2

  • Met wrijvingsverlagende glijcoating voor gemakkelijk schroeven
Opmerking
  • Austenitisch roestvast staal kenmerkt zich door een hoge mate van roestbestendigheid tegen agressieve industriële lucht, zeelucht, kraanwater, rivierwater, mijnwater en zout water, evenals looizuur bevattende houtsoorten. Het is tot op zekere hoogte zuurbestendig en niet geschikt voor chloorhoudende atmosferen

  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor hout-houtverbindingen die moeten worden samengetrokken


De deeldraad die direct onder de schacht begint maakt hout-houtverbindingen mogelijk die moeten worden samengetrokken. De schroefdraad bevindt zich na het vastschroeven volledig in het onderste onderdeel.



Kan worden gebruikt voor toepassingen buitenshuis en gebruiksklasse 3

Handleiding
  • Om het samentrekkingseffect of de doortrekweerstand van de schroefkop te vergroten, adviseren wij om de schroeven te combineren met perfect passende onderlegringen voor ASSY 4

  • ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen

  • Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt

  • Schroeven met deeldraad zijn ideaal voor het verbinden van houten onderdelen. Voor een optimale montage van de onderdelen mag het te bevestigen onderdeel niet dikker zijn dan de lengte van de schacht

Nominale diameter (d)

4 mm

Lengte (l)

60 mm

Koptype

Platverzonken kop

Kopdiameter (dh)

8 mm

Kophoogte (k)

2,5 mm

Interne aandrijving

RW20

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schroefdraadvorm

Enkelvoudig startschroefdraad

Schroefdraadlengte (lg)

39 mm

Kerndiameter

2,5 mm

Vorm van de punt

Punt met Hilltop-frees

Punthoek

28 graden

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Min./max. inschroefhoek

0-90 graden

Productgewicht (per stuk)

3,368 g

Geschikt voor ondergrond

Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplexhout (BSP), Hardhout, LVL

Toepassingsgebied

Gevel, Terras, Omheining, Constructieve houtbouw, Vochtige omgeving, Balkon, Loopbrug, Speeltoestellen, Buitenshuis

Geschikte machines

Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi

Goedkeuring

ETA-11/0190

Schroef waarvoor goedkeuring is vereist

Ja

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 10 st
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L50MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L120MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st