Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSY® 3.0 zink-nikkel Houtschroef

ASSY 3.0, vernikkeld staal deeldraad, vrz. kop, AW
SHR-PVFK-BORST-HO-AW40-(P2E)-8X140/80

Art.-nr. 0170880140

EAN 4049557849652

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY® 3.0 zink-nikkel Houtschroef

Art.-nr. 0170880140

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 75 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor bijzondere toepassingen in gebruiksklassen 1 en 2. Combineert de stabiliteit van een stalen schroef met uitzonderlijk goede bescherming tegen roest dankzij het extreem corrosiebestendige oppervlak in zouthoudende lucht.
  • Corrosiebestendigheid is vijf keer groter dan een geel verzinkt oppervlak (500 uur in zoutsproeitest volgens DIN-EN ISO 9227)

  • De coating geeft de ASSY-schroef een hoogwaardig roestvrijstalen uiterlijk

  • Vrij van chroom VI


Asymmetrische draad


Voorkomt doordraaien en maakt inschroeven gemakkelijk



AW-aandrijving


Voor perfecte klemming van de bit



Freesholtes


Voor schoon verzinken - ook in fittingen



Freesgedeelte


Voor minder wrijving op de as (met diameters van 5 mm of meer en lengtes van 70 mm of meer)



Ring- of tegendraad


bij de punt, kan dicht bij randen worden geschroefd

Opmerking

Schroeven mogen niet worden gebruikt voor


  • Hout dat grote hoeveelheden looizuur bevat

  • Onder druk geïmpregneerd hout

  • Directe verwering (gebruiksklasse 3)


ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Gebruik in kunststofpluggen kan leiden tot een vermindering in de belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststofpluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf, enz.). Gebruik bijvoorbeeld ASSY D, DIN 571 zeskant-houtschroeven of Wüpofast-schroeven.



Om metalen aan hout te bevestigen, freest u een exacte uitsparing in de metalen lip.



Beschikbare werkdocumenten:


Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wurth.nl/assy.

ETA-11/0190

Bij het gebruik van deze schroeven moeten de ETA-11/0190-specificaties in acht worden genomen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor gebruik buitenshuis conform gebruiksklasse 2 (NKL 2) DIN 1052:2008 (overdekte, open constructies)

Handleiding

Inschroefhoek 0° tot 90°. Voor naaldhout of op naaldhout gebaseerde materialen van zachthout maakt u de schroefverbinding zonder voorboren. Voor minimale randafstanden kunt u voorboren met de maat van de kerndiameter. Wanneer u in hardhout schroeft, boort u voor volgens ETA-11/0190.

Nominale diameter (d)

8 mm

Lengte (l)

140 mm

Schroefdraadlengte (lg)

80 mm

Koptype

Platverzonken kop

Kopdetails

Gefreesde groeven

Kopdiameter (dh)

15 mm

Kophoogte (k)

4,6 mm

Interne aandrijving

AW 40

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schachtfrees

Ja

Schroefdraadvorm

Grove draad

Kerndiameter

6 mm

Vorm van de punt

Punt met tegendraad

Punthoek

34 graden

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Zinknikkel

Kleur

Zilver

Min./max. inschroefhoek

0-90 graden

Geschikt voor ondergrond

Multiplexhout (BSP), Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout

Toepassingsgebied

Dakspantisolatie, Dak, Elementbouw, Vochtige omgeving, Houtbouw, Houtpanelenconstructie, Interieurbouw, Constructieve houtbouw

Extra accessoires

Bitslot

Schroef waarvoor goedkeuring is vereist

Ja

Goedkeuring

ETA-11/0190

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie