ASSY 3.0 spaanplaatschr./pluggen 943-delig Sysko
ASSY 3.0 spaanplaatschr./pluggen 943-delig Sysko
SYSTEMKOFFER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Soort aandrijving | AW |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Aantal stuks in assortiment of set | 943 st |
Voldoet aan RoHS | 0 - Niet van toepassing |
SCHROEF-VERZONKENKOP-AW20-(A2K)-4X40/34
ASSY 3.0SCHROEF-VERZONKENKOP-AW20-(A2K)-4X50/44
ASSY 3.0SCHROEF-VERZ.KOP-AW20-(A3K)-4,5X50/43
ASSY 3.0SCHROEF-VERZ.KOP-AW20-(A3K)-4,5X60/50
ASSY 3.0SCHROEF-VERZONKENKOP-AW30-(A3K)-6X60/50
ASSY 3.0SCHROEF-VERZONKENKOP-AW30-(A3K)-6X80/70
ASSY 3.06K-SCHROEF-AW40)-(A3K)-8X80/50
ASSY 3.0 KOMBIANK-SHARK-(W-ZX)-KST-5X28
ZEBRA-SHARKANK-SHARK-(W-ZX)-KST-6X35
ZEBRA-SHARKANK-SHARK-(W-ZX)-KST-8X46
ZEBRA-SHARKANK-SHARK-(W-ZX)-KST-10X56
ZEBRA-SHARKIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks
- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen