ASSY® 3.0 gesorteerd Spaanplaatschroef
ASSY 3.0 staal verzinkt geel DD verz. kop AW band
SCR-CS-MPK-MG/HOHE-AW20-(A2L)-5X60/37
Art.-nr. 0163750060
EAN 4047376866089
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Staal geel verzinkt deeldraad verzonken kop AW-aandrijving op band
Verbindt het hout in plaats van het te splijten
Schachtfrees – de "hulpmotor" voor geringe kracht
- Vermindering van het indraai- en kopverzinkmoment, met name bij lange schroeven
- Bescherming van inschroefgereedschap
- Vanaf diameter = 5 mm, L = 70 mm
Asymmetrische draad - hogere snelheid
- Laag indraaimoment
- Hoog doldraaimoment
- Sneller indraaien dan conventionele spaanplaatschroeven
- Dubbele draad: 3,0-4,5 mm
- Grove draad: 5,0-12,0 mm
AW-aandrijving – krachtiger
- Optimale krachtoverdracht
- Zeer goede passing
- Snel te vinden
- Goed aanzetten van de schroef
- Vrijwel geen uitdraaien van de bit
- Geen kantelen
- Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef
- Slechts 5 bitmaten voor de diameters 3,0 tot 12,0 mm
Ring-/tegendraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten
- Minimale splijtkrachten, met name bij vastschroeven in randen
- Vermindering van het indraaimoment
- Barsten worden grotendeels vermeden dankzij de stotende werking van de ringdraad
- Ringdraad: tot 4,5 mm
- Tegendraad: vanaf 5,0 mm
De schroeven zijn niet geschikt voor gebruik buiten en voor ruimten waar kortstondig of langdurig een hoge vochtigheid heerst! Gebruik in dat geval ASSY 3.0 A2 roestvast stalen schroeven.
Om metalen aan hout te bevestigen, maakt u met een priem een exacte uitsparing in de metalen lip.
ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Gebruik in kunststofpluggen kan leiden tot een vermindering van de belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen schroeven te gebruiken die geen geoptimaliseerde boorpunt hebben (boor, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf, etc.), bijv. de Würth ASSY D Pluggenschroef, voorloopnummers 0151 (verzonken kop) en 0153 (lenskop).
Beschikbare werkdocumenten:
Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.
Datasheets(X)
Wanneer u in hardhout schroeft, boort u volgens ETA-11/0190.
![]() | |
Nominale diameter (d) | 5 mm |
Lengte (l) | 60 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 37 mm |
Koptype | Verzonken kop |
Kopdetails | Gefreesde groeven |
Kopdiameter (dh) | 9,6 mm |
Kophoogte (k) | 3,1 mm |
Interne aandrijving | AW 20 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schroefdraadvorm | Grove draad |
Kerndiameter | 3,2 mm |
Vorm van de punt | Punt met tegendraad |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Kleur | Geel |
Min./max. inschroefhoek | 0-90 graden |
Riem | Holz-Her |
Geschikt voor ondergrond | Multiplexhout (BSP), Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout |
Toepassingsgebied | Universeel, Constructieve houtbouw, Elementbouw, Plafond, Interieurbouw |
Geschikte machines | Prebena 9D-62-45 CS, Holz-Her 3337 magazijnschroevendraaier, Holz-Her 3350 magazijnschroevendraaier, Holz-Her 3352 magazijnschroevendraaier, Holz-Her 3362 magazijnschroevendraaier, Würth ASSYmat 80 met HS 16 |
Schroef waarvoor goedkeuring is vereist | Ja |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!