Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSY® 3.0 geel galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

SCR-CS-MPK-WO-AW30-(A2L)-6X130/70

Art.-nr. 0170360130

EAN 4047376849709

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY® 3.0 geel galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

Art.-nr. 0170360130

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor universeel gebruik in meubelbouw, interieurafwerking en timmerhandwerk.

Verzinkt staal, geel, deeldraad, zelfverzinkende kop met freesholtes, AW-aandrijving



Verbindt het hout in plaats van het te splijten



Ondergronden:


Massief hout (naaldhout, essen, beuken, eiken), gelamineerde balken, gelamineerd hout (CLT) fineer (naaldhout of BauBuche), OSB en spaanplaat.


Freesholtes - verzinken overal


  • Geschikt voor hout en beslag

  • Minimale schade aan houten materialen met coating

  • Minder spanen aan de oppervlakte


Schachtfrees – de "hulpmotor" voor geringe kracht


  • Vermindering van het indraai- en kopverzinkmoment, met name bij lange schroeven

  • Bescherming van inschroefgereedschap

  • Vanaf diameter = 5 mm, L = 70 mm


Asymmetrische draad - hogere snelheid


  • Laag indraaimoment

  • Hoog doldraaimoment

  • Sneller indraaien dan gewone spaanplaatschroeven

  • Dubbele draad: 3,0-4,5 mm

  • Grove draad: 5,0-12,0 mm


AW-aandrijving - krachtiger


  • Optimale krachtoverdracht

  • Uitstekende pasvorm

  • Snel te vinden

  • Goed aanzetten van de schroef

  • Vrijwel geen uitdraaien van de bit

  • Geen kantelen

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef

  • Slechts 5 bitmaten voor de diameters 3,0 tot 12,0 mm


Ring-/tegendraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten


  • Minimale splijtkrachten, met name bij vastschroeven in randen

  • Vermindering van het indraaimoment

  • Barsten worden grotendeels vermeden dankzij de stotende werking van de ringdraad

  • Ringdraad: 3,0-4,5 mm

  • Tegendraad: 5,0-12,0 mm
Opmerking

De schroeven zijn niet geschikt voor gebruik buiten en voor ruimten waar kortstondig of langdurig een hoge vochtigheid heerst! Gebruik in dat geval ASSY® 3.0 A2 roestvast stalen schroeven.


Om metalen aan hout te bevestigen, maakt u met een priem een exacte uitsparing in de metalen lip.


ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Bij gebruik in kunststof pluggen moet rekening worden gehouden met een beperkte belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf enz.), bijv. de Würth ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (lenskop).



Beschikbare werkdocumenten:


Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedVoor universeel gebruik in meubelbouw en timmerwerk voor het bevestigen van houten of metalen componenten in hout.
HandleidingVoor naaldhout of op hout gebaseerde materialen van zachthout maakt u de bevestiging zonder els. Om de randafstanden te beperken, maakt u een voorgeboord gat afhankelijk van de kerndiameter.
Wanneer u in hardhout schroeft, boort u volgens ETA-11/0190.

Nominale diameter (d)

6 mm

Lengte (l)

130 mm

Schroefdraadlengte (lg)

70 mm

Koptype

Verzonken kop

Kopdetails

Gefreesde groeven

Kopdiameter (dh)

12 mm

Kophoogte (k)

4,4 mm

Interne aandrijving

AW 30

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schachtfrees

Ja

Schroefdraadvorm

Grove draad

Kerndiameter

3,9 mm

Vorm van de punt

Punt met tegendraad

Punthoek

34 graden

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt geel

Kleur

Geel

Min./max. inschroefhoek

0-90 graden

Geschikt voor ondergrond

Multiplexhout (BSP), Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout

Toepassingsgebied

Dakspantisolatie, Elementbouw, Houtbouw, Houtpanelenconstructie, Interieurbouw, Constructieve houtbouw, Universeel

Extra accessoires

Bitslot

Schroef waarvoor goedkeuring is vereist

Ja

Goedkeuring

ETA-11/0190

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie