Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSY® 3.0 combi Transportankerschroef

ASSY 3.0 combi voor transportanker staal verzinkt
SHR-HO-6KT-AW40-(A3K)-10X180/145

Art.-nr. 0184210181

EAN 4053479379845

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY® 3.0 combi Transportankerschroef

Art.-nr. 0184210181

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het transporteren van houten componenten gemaakt van naaldhout, gelamineerd hout, fineer of multiplex platen. De speciale schroefkoppen worden in de uitsparing van het kogelkopanker gehaakt.
  • Asymmetrische grove draad met groot schroefdraadgedeelte (lg) voor hoge trekkracht

  • Grote SW17-zeskantkop met versteviging voor hoge krachtoverdracht en perfecte pasvorm

  • Geïntegreerde AW40-aandrijving voor flexibel indraaien

  • Tegendraad om splijtkrachten te reduceren

  • Galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K), zonder schachtfrees
Opmerking

Om veiligheidsredenen mogen de schroeven maar één keer worden gebruikt.



De gehele component moet met ten minste twee houtschroeven worden vastgezet. Zorg ervoor dat de schroeven niet in droogtescheuren of iets dergelijks worden geschroefd.



Voor statisch onbepaalde ophangingen met meer dan drie verbindingen moeten de ankers correct worden bemeten, zodat de twee ankerpunten de hele last kunnen dragen. De lasten op de aanslagpunten moeten worden berekend conform de krachtendriehoek. Wanneer meer dan twee aanslagpunten (statisch bepaalde ophangingen) worden gepositioneerd, moeten de juiste maatregelen (bijv. spreidstang) worden genomen voor een uniforme lastverdeling over alle verbindingen.



Beschikbare werkdocumenten:


Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190


Rapporten van deskundigen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor het transporteren van houten componenten gemaakt van massief hout, multiplex platen, fineer en gelamineerd hout

Handleiding

Houd altijd rekening met de specificaties die worden vermeld in de rapporten van de deskundigen in combinatie met ETA-11/0190 en de relevante nationale voorschriften.



Toepassingen:


  • Axiale kracht in paneeloppervlak of smalle rand van paneel

  • Schuine kracht in paneeloppervlak of smalle rand van paneel

  • Schuine kracht in paneeloppervlak met precisiegefreesde uitsparing (d x t, 70 x 30 mm)


De draad van de schroef moet volledig zijn verankerd in het houten oppervlak zonder de component te belemmeren.



Wanneer de schroef in de smalle rand van een triplexplaat moet worden gedraaid, schroeft u hem in het midden van een laag vast. Een dwarssteun moet ook haaks op het paneeloppervlak worden vastgemaakt rondom de schroefbevestigingen met ASSY plus FT-voldraadschroeven.



Bij dynamische belasting moet rekening worden gehouden met de transportkrachten die op het transportankersysteem worden uitgeoefend in de vorm van trillingscoëfficiënten.

Nominale diameter (d)

10 mm

Lengte (l)

180 mm

Koptype

Zeskantkop

Kophoogte (k)

5,5 mm

Externe aandrijving

SW17

Interne aandrijving

AW 40

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Uitvoering

Met as

Schroefdraadvorm

Grove draad

Schroefdraadlengte (lg)

145 mm

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Geschikt voor ondergrond

Multiplexhout (BSP), Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout

Toepassingsgebied

Constructieve houtbouw, Elementbouw, Houtpanelenconstructie, Metaal-houtaansluiting, Transportanker

Kerndiameter

6,3 mm

Vorm van de punt

Punt met tegendraad

Punthoek

34 graden

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

0 graden

Voldoet aan RoHS

Ja

Goedkeuring

ETA-11/0190

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Transportanker

TRANSPORTANKER-(A3K)-1,3T

Met kettingschakel en stop op de dwarsbalk. Er is een deskundig advies beschikbaar voor het transport-ankersysteem met de ASSY® 4 COMBI T transportankerschroef of de ASSY 3.0 combischroef
x 2 st
Dopsleutel 5/16 inch zeskant, met magneet

SCHROEFDOP-MAGN-5/16IN-SW17

x 1 st
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT-AW40-LICHTPAARS-1/4IN-L25MM

x 10 st
Boor-/schroefmachine BS 13-SEC POWER

BOORSCHROEVENDRAAIER EL.(BS13 POWER)

Compacte, krachtige boor-/schroefmachine voor het werken met zeer hoge momenten, bijv. voor gaten met grote diameters, serieschroefverbindingen en mengtaken.
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Transportanker

TRANSPORTANKER-(A3K)-1,3T

Met kettingschakel en stop op de dwarsbalk. Er is een deskundig advies beschikbaar voor het transport-ankersysteem met de ASSY® 4 COMBI T transportankerschroef of de ASSY 3.0 combischroef
x 2 st