ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef
ASSY 3.0 staal verzinkt voldraad panhead AW
SHR-PCLK-HOUT-AW20-(A3K)-4,5X30/27,0
ASSY 3.0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbindt het hout in plaats van het te splijten
Asymmetrische draad - hogere snelheid
- Laag indraaimoment
- Hoog doldraaimoment
- Sneller indraaien dan conventionele spaanplaatschroeven
- Enkelgangs schroefdraad
AW-aandrijving – krachtiger
- Optimale krachtoverdracht
- Zeer goede passing
- Snel te vinden
- Goed aanzetten van de schroef
- Vrijwel geen uitdraaien van de bit
- Geen kantelen
- Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef
- Slechts 5 bitmaten voor de diameters 3,0 tot 12,0 mm
Ringdraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten
- Minimale splijtkrachten, met name bij vastschroeven in randen
- Vermindering van het indraaimoment
- Barsten worden grotendeels vermeden dankzij de stotende werking van de ringdraad
De schroeven zijn niet geschikt voor gebruik buiten en voor ruimten waar kortstondig of langdurig een hoge vochtigheid heerst! Gebruik in dat geval ASSY® 3.0 A2 roestvast stalen schroeven.
ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Bij gebruik in kunststof pluggen moet rekening worden gehouden met een beperkte belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf enz.), bijv. de Würth ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (platbolkop).
Voor het bevestigen van metalen aan hout, maakt u een exacte uitsparing in de metalen lip.
Beschikbare werkdocumenten:
Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.
Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.
Datasheets(X)
Voor het vastschroeven van dunne metaalplaat op hout in winkelinrichtingen, interieurbouw en meubelbouw.
Inschroefhoek 0° tot 90°. Voor naaldhout of op hout gebaseerde materialen van zachthout maakt u de schroefverbinding zonder voorboren. Om de randafstanden te beperken, kunt u een voorgeboord gat maken afhankelijk van de kerndiameter. Wanneer u in hardhout schroeft, boort u voor volgens ETA-11/0190.
Nominale diameter (d) | 4.5 mm |
Lengte (l) | 30 mm |
Koptype | Panhead |
Kopdiameter (dh) | 9 mm |
Kophoogte (k) | 3 mm |
Interne aandrijving | AW 20 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadvorm | Enkelvoudig startschroefdraad |
Schroefdraadlengte (lg) | 27 mm |
Kerndiameter | 2.7 mm |
Vorm van de punt | Punt met ringdraad |
Punthoek | 20 graden |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Kleur | Zilver |
Maximale inschroefhoek | 90 graden |
Minimale inschroefhoek | 0 graden |
Productgewicht (per stuk) | 2.650 g |
Geschikt voor ondergrond | Multiplexhout (BSP), Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout |
Toepassingsgebied | Universeel, Meubilair, Metaalplaat-hout, Beslag |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
Voldoet aan RoHS | Ja |