ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef
ASSY 3.0 staal verzinkt DD verz kop freesholtes AW
ASSY 3.0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, deel schroefdraad, verzonken kop met freesholtes, AW-aandrijving
Verbindt het hout in plaats van het te splijten
Ondergronden:
Massief hout (naaldhout, essen, beuken, eiken), gelamineerde balken, gelamineerd hout (CLT) fineer (naaldhout of BauBuche), OSB en spaanplaat.
Freesholtes - verzinken overal
- Geschikt voor hout en beslag
- Minimale schade aan houten materialen met coating
- Minder spanen aan de oppervlakte
Schachtfrees – de "hulpmotor" voor geringe kracht
- Vermindering van het indraai- en kopverzinkmoment, met name bij lange schroeven
- Bescherming van inschroefgereedschap
- Vanaf diameter = 5 mm, L = 70 mm
Asymmetrische draad - hogere snelheid
- Laag indraaimoment
- Hoog doldraaimoment
- Sneller indraaien dan gewone spaanplaatschroeven
- Dubbele draad: 3,0-4,5 mm
- Grove draad: 5,0-12,0 mm
AW-aandrijving - krachtiger
- Optimale krachtoverdracht
- Uitstekende pasvorm
- Snel te vinden
- Goed aanzetten van de schroef
- Vrijwel geen uitdraaien van de bit
- Geen kantelen
- Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef
- Slechts 5 bitmaten voor de diameters 3,0 tot 12,0 mm
Ring-/tegendraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten
- Minimale splijtkrachten, met name bij vastschroeven in randen
- Vermindering van het indraaimoment
- Barsten worden grotendeels vermeden dankzij de stotende werking van de ringdraad
- Ringdraad: 3,0-4,5 mm
- Tegendraad: 5,0-12,0 mm
De schroeven zijn niet geschikt voor gebruik buiten en voor ruimten waar kortstondig of langdurig een hoge vochtigheid heerst! Gebruik in dat geval ASSY® 3.0 A2 roestvast stalen schroeven.
Om metalen aan hout te bevestigen, maakt u met een els een exacte uitsparing in de metalen lip.
ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Bij gebruik in kunststof pluggen moet rekening worden gehouden met een beperkte belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf enz.), bijv. de Würth ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (platbolkop).
Beschikbare werkdocumenten:
Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.
Datasheets(X)
Voor naaldhout of op hout gebaseerde materialen van zachthout maakt u de bevestiging zonder els. Om de randafstanden te beperken, maakt u een voorgeboord gat afhankelijk van de kerndiameter.
Wanneer u in hardhout schroeft, boort u volgens ETA-11/0190.
Nominale diameter (d) | 7 mm |
Lengte (l) | 90 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 50 mm |
Koptype | Verzonken kop |
Kopdetails | Gefreesde groeven |
Kopdiameter (dh) | 13,7 mm |
Kophoogte (k) | 4,4 mm |
Interne aandrijving | AW 30 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schachtfrees | Ja |
Draadvorm | Grove draad |
Kerndiameter | 4,4 mm |
Vorm van de punt | Punt met tegendraad |
Punthoek | 34 graden |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Kleur | Zilver |
Min./max. inschroefhoek | 0-90 graden |
Geschikt voor ondergrond | Multiplex |
Toepassingsgebied | Universeel |
Schroef waarvoor goedkeuring is vereist | Ja |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
Voldoet aan RoHS | Ja |