Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

ASSY 3.0 staal verzinkt VD verzonken kop AW
SCHROEF-VERZONKENKOP-AW20-(A3K)-5X40/32
ASSY 3.0

Art.-nr. 017005040
EAN 4047376861770

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor universeel gebruik in meubelbouw, winkelinrichting, interieurbouw en interieurafwerking.

Galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiveerd, voldraad, verzonken kop, AW-aandrijving



Verbindt het hout in plaats van het te splijten



Ondergronden:


Massief hout (naaldhout, essen, beuken, eiken), gelamineerde balken, gelamineerd hout (CLT) fineer (naaldhout of BauBuche), OSB en spaanplaat.


Freesholtes - verzinken overal


  • Geschikt voor hout en beslag

  • Minimale schade aan houten materialen met coating

  • Minder spanen aan de oppervlakte


Asymmetrische draad - hogere snelheid


  • Laag indraaimoment

  • Hoog doldraaimoment

  • Sneller indraaien dan conventionele spaanplaatschroeven

  • Grove draad: 5,0-12,0 mm


AW-aandrijving – krachtiger


  • Optimale krachtoverdracht

  • Zeer goede passing

  • Snel te vinden

  • Goed aanzetten van de schroef

  • Vrijwel geen uitdraaien van de bit

  • Geen kantelen

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef

  • Slechts 5 bitmaten voor de diameters 3,0 tot 12,0 mm


Tegendraad – minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten


  • Minimale splijtkrachten, met name bij vastschroeven in randen

  • Vermindering van het indraaimoment

  • Barsten worden grotendeels vermeden dankzij de stotende werking van de ringdraad

  • Tegendraad: 5,0-12,0 mm
Opmerking

De schroeven zijn niet geschikt voor gebruik buiten en voor ruimten waar kortstondig of langdurig een hoge vochtigheid heerst! Gebruik in dat geval ASSY® 3.0 A2 roestvast stalen schroeven.



ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Bij gebruik met kunststof pluggen moet men rekening houden met een beperkt draagvermogen. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen schroeven te gebruiken zonder geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf enz.), bijv. de Würth ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (lenskop).



Bij metaalschroefverbindingen moet een exact gepositioneerd verzonken boorgat in stalen onderdelen worden aangebracht.



Beschikbare werkdocumenten:


Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor hout-op-hout en staal-op-hout verbindingen, meubelbouw, winkelinrichting, interieurafwerking en interieurbouw.

Handleiding

Inschroefhoek 0° tot 90°. Voor naaldhout of op hout gebaseerde materialen van zachthout maakt u de schroefverbinding zonder voorboren. Om de randafstanden te beperken, kunt u een voorgeboord gat maken afhankelijk van de kerndiameter. Wanneer u in hardhout schroeft, boort u voor volgens ETA-11/0190.

Nominale diameter (d)

5 mm

Lengte (l)

40 mm

Schroefdraadlengte (lg)

32 mm

Koptype

Verzonken kop

Kopdetails

Gefreesde groeven

Kopdiameter (dh)

9,6 mm

Kophoogte (k)

3,2 mm

Interne aandrijving

AW 20

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Draadvorm

Grove draad

Kerndiameter

3,2 mm

Vorm van de punt

Punt met tegendraad

Punthoek

28 graden

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Kleur

Zilver

Min./max. inschroefhoek

0-90 graden

Geschikt voor ondergrond

Multiplex
Hout
Houtproducten
Hardhout
LVL
Zachthout

Toepassingsgebied

Dak
Elementbouw
Houtbouw
Houtpanelenconstructie
Interieurbouw
Constructieve houtbouw
Meubilair
Universeel

Schroef waarvoor goedkeuring is vereist

Ja

Goedkeuring

ETA-11/0190