Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

ASSY 3.0 staal verzinkt voldraad panhead AW
SCHROEF-ASSY3-VG-AW20-(A2K)-4X16/14,0
ASSY 3.0

Art.-nr. 0153040016
EAN 4047376867642

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Speciaal ontwikkelde schroef voor het zekeren van de cupverbinder in de KALTSCHMELZ® koudlas ankerschroefbevestiging.

Verbindt het hout in plaats van het te splijten



Asymmetrische draad - hogere snelheid


  • Laag indraaimoment

  • Hoog doldraaimoment

  • Sneller indraaien dan conventionele spaanplaatschroeven

  • Enkelgangs schroefdraad


AW-aandrijving – krachtiger


  • Optimale krachtoverdracht

  • Zeer goede passing

  • Snel te vinden

  • Goed aanzetten van de schroef

  • Vrijwel geen uitdraaien van de bit

  • Geen kantelen

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef

  • Slechts 5 bitmaten voor de diameters 3,0 tot 12,0 mm


Ringdraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten


  • Minimale splijtkrachten, met name bij vastschroeven in randen

  • Vermindering van het indraaimoment

  • Barsten worden grotendeels vermeden dankzij de stotende werking van de ringdraad
Opmerking

De schroeven zijn niet geschikt voor gebruik buiten en voor ruimten waar kortstondig of langdurig een hoge vochtigheid heerst! Gebruik in dat geval ASSY® 3.0 A2 roestvast stalen schroeven.



ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Bij gebruik in kunststof pluggen moet rekening worden gehouden met een beperkte belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf enz.), bijv. de Würth ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (platbolkop).



Voor het bevestigen van metalen aan hout, maakt u een exacte uitsparing in de metalen lip.



Beschikbare werkdocumenten:


Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.

Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het vastschroeven van dunne metaalplaat op hout in winkelinrichtingen, interieurbouw en meubelbouw.

Handleiding

Inschroefhoek 0° tot 90°. Voor naaldhout of op hout gebaseerde materialen van zachthout maakt u de schroefverbinding zonder voorboren. Om de randafstanden te beperken, kunt u een voorgeboord gat maken afhankelijk van de kerndiameter. Wanneer u in hardhout schroeft, boort u voor volgens ETA-11/0190.

Nominale diameter (d)

4 mm

Lengte (l)

16 mm

Koptype

P

Kopdiameter (dh)

7.9 mm

Kophoogte (k)

2.8 mm

Interne aandrijving

AW 20

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadvorm

Enkele draad

Schroefdraadlengte (lg)

14 mm

Kerndiameter

2.5 mm

Vorm van de punt

Punt met ringdraad

Punthoek

20 graden

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Kleur

Zilver

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

45 graden

Productgewicht (per stuk)

1.450 g

Geschikt voor ondergrond

Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplex, LVL

Toepassingsgebied

Universeel, Meubilair, Metaalplaat-hout, Beslag

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie