ASSY 3.0 SKII Hout-bouwschroef
ASSY 3.0 SKII staal galvanisch verz. deeldraad AW
Art.-nr. 0184808034
EAN 4058794158694
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Gehard staal, blauw gepassiveerd (A3K), getrapte flenskop, AW-aandrijving, schachtfrees, deel schroefdraad, tegendraad
Verbindt het hout in plaats van het te splijten
Getrapte flenskop
- Combineert de eigenschappen van een verzonken kop met die van een flenskop. Geeft hoge krachten door, maar kan worden verzonken
- Schroefkop ligt gelijk met het houtoppervlak
- Minder schroefvarianten nodig, zodat minder voorraad is vereist
AW-aandrijving - krachtiger
- Optimale krachtoverbrenging, uitstekende pasvorm, snelle lokalisering
- Kantelt niet, geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef
- Ideaal voor boven het hoofd werken
Schachtfrees – de “hulpmotor" voor geringe kracht
- Indraai- en kopverzinkmoment gereduceerd met ongeveer 20%, met name bij lange schroeven
- Vriendelijk voor uw gereedschap en verlengt levensduur van de accu
Asymmetrische grove draad - hogere snelheid
- Laag indraaimoment, hoog doldraaimoment
- Sneller indraaien dan gewone spaanplaatschroeven - tijdsbesparing van 30%
Punt
34° punt voor nauwkeurige positionering
Tegendraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten
- Minimale splijtkrachten, met name bij vastschroeven in randen
- Vermindering van het indraaimoment
Oppervlak
- Blauw gepassiveerd, A3K, Cr III, min. 8μm
Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan de elementen, of in vochtige en/of chloorhoudende ruimten.
Voor buitentoepassingen en in ruimten die kort of continu worden blootgesteld aan een hoge vochtigheid, dient u de roestvaststalen schroef ASSY 3.0 SK A2, voornummer 0181, te gebruiken.
Hardhout moet worden voorgeboord conform ETA -11/0190.
Gebruik Würth houtbouwtimmerwerksoftware om de ASSY schroeven met een diameter van meer dan 5 mm te meten.
ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen.
Bij gebruik met kunststof pluggen moet men rekening houden met een beperkt draagvermogen. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf enz.), bijv. de Würth ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (lenskop).
Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.
ETA-11/0190
Datasheets(X)
- Universeel gebruik voor het vastschroeven van twee houten componenten met hoge druk in zichtbare gedeelten
- Carport, structurele schroefverbinding voor kopshout
- Dakisolatie
- Gebruiksklassen 1 en 2
Inschroefhoek 0° tot 90°.
Voor naaldhout of op naaldhout gebaseerde materialen van zachthout maakt u de schroefverbinding zonder voorboren.
Om de randafstanden te beperken, kunt u een voorgeboord gat maken afhankelijk van de kerndiameter.
Wanneer u in hardhout schroeft, boort u voor volgens ETA-11/0190.
Ter verhoging van het samentrekeffect of de penetratieweerstand raden wij het gebruik in combinatie met precisie-onderlegringen aan voor ASSY 3.0 SKII.
![]() | |
Nominale diameter (d) | 8 mm |
Lengte (l) | 340 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 100 mm |
Koptype | Flenskop II |
Kopdiameter (dh) | 18,4 mm |
Kophoogte (k) | 2,3 mm |
Interne aandrijving | AW 40 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schachtfrees | Ja |
Schroefdraadvorm | Grove draad |
Kerndiameter | 5,3 mm |
Vorm van de punt | Punt met tegendraad |
Punthoek | 34 graden |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Kleur | Zilver |
Maximale inschroefhoek | 90 graden |
Minimale inschroefhoek | 0 graden |
Geschikt voor ondergrond | Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplexhout (BSP), Hardhout, LVL |
Toepassingsgebied | Constructieve houtbouw, Dakspantisolatie, Elementbouw, Houtbouw, Houtpanelenconstructie, Dak |
Extra accessoires | Ring voor ASSY 3.0 SKII |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!