Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSY 3.0 SKII Hout-bouwschroef

ASSY 3.0 SKII staal galvanisch verz. deeldraad AW

Art.-nr. 0184808022

EAN 4058794158632

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY 3.0 SKII Hout-bouwschroef

Art.-nr. 0184808022

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De ASSY 3.0 SKII met een kleinere, platte, getrapte flenskop is ontworpen voor universeel gebruik in de houtbouw-/timmerwerksector. Voor toepassingen waarbij verzinkfrezen en effectieve samentrekking nodig is.

Gehard staal, blauw gepassiveerd (A3K), getrapte flenskop, AW-aandrijving, schachtfrees, deel schroefdraad, tegendraad



Verbindt het hout in plaats van het te splijten



Getrapte flenskop


  • Combineert de eigenschappen van een verzonken kop met die van een flenskop. Geeft hoge krachten door, maar kan worden verzonken

  • Schroefkop ligt gelijk met het houtoppervlak

  • Minder schroefvarianten nodig, zodat minder voorraad is vereist


AW-aandrijving - krachtiger


  • Optimale krachtoverbrenging, uitstekende pasvorm, snelle lokalisering

  • Kantelt niet, geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef

  • Ideaal voor boven het hoofd werken


Schachtfrees – de “hulpmotor" voor geringe kracht


  • Indraai- en kopverzinkmoment gereduceerd met ongeveer 20%, met name bij lange schroeven

  • Vriendelijk voor uw gereedschap en verlengt levensduur van de accu


Asymmetrische grove draad - hogere snelheid


  • Laag indraaimoment, hoog doldraaimoment

  • Sneller indraaien dan gewone spaanplaatschroeven - tijdsbesparing van 30%


Punt


34° punt voor nauwkeurige positionering



Tegendraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten


  • Minimale splijtkrachten, met name bij vastschroeven in randen

  • Vermindering van het indraaimoment


Oppervlak


  • Blauw gepassiveerd, A3K, Cr III, min. 8μm
Opmerking

Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan de elementen, of in vochtige en/of chloorhoudende ruimten.


Voor buitentoepassingen en in ruimten die kort of continu worden blootgesteld aan een hoge vochtigheid, dient u de roestvaststalen schroef ASSY 3.0 SK A2, voornummer 0181, te gebruiken.


Hardhout moet worden voorgeboord conform ETA -11/0190.



Gebruik Würth houtbouwtimmerwerksoftware om de ASSY schroeven met een diameter van meer dan 5 mm te meten.



ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen.


Bij gebruik met kunststof pluggen moet men rekening houden met een beperkt draagvermogen. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf enz.), bijv. de Würth ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (lenskop).



Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.

ETA-11/0190

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Universeel gebruik voor het vastschroeven van twee houten componenten met hoge druk in zichtbare gedeelten

  • Carport, structurele schroefverbinding voor kopshout

  • Dakisolatie

  • Gebruiksklassen 1 en 2
Handleiding

Inschroefhoek 0° tot 90°.


Voor naaldhout of op naaldhout gebaseerde materialen van zachthout maakt u de schroefverbinding zonder voorboren.


Om de randafstanden te beperken, kunt u een voorgeboord gat maken afhankelijk van de kerndiameter.


Wanneer u in hardhout schroeft, boort u voor volgens ETA-11/0190.


Ter verhoging van het samentrekeffect of de penetratieweerstand raden wij het gebruik in combinatie met precisie-onderlegringen aan voor ASSY 3.0 SKII.

Nominale diameter (d)

8 mm

Lengte (l)

220 mm

Schroefdraadlengte (lg)

100 mm

Koptype

Flenskop II

Kopdiameter (dh)

18,4 mm

Kophoogte (k)

2,3 mm

Interne aandrijving

AW 40

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schachtfrees

Ja

Schroefdraadvorm

Grove draad

Kerndiameter

5,3 mm

Vorm van de punt

Punt met tegendraad

Punthoek

34 graden

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Kleur

Zilver

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

0 graden

Geschikt voor ondergrond

Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplexhout (BSP), Hardhout, LVL

Toepassingsgebied

Constructieve houtbouw, Dakspantisolatie, Elementbouw, Houtbouw, Houtpanelenconstructie, Dak

Extra accessoires

Ring voor ASSY 3.0 SKII

Goedkeuring

ETA-11/0190

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
AW® E 6.3 bit (1/4 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering

BIT-AW40-LICHTPAARS-1/4IN-L50MM

x 5 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Staal verzinkt voor ASSY 3.0 SK II

WSH-WHII-D8-ST-(A3K)-30X6,5

High-quality decorative washer for increasing the head penetration resistance of ASSY 4 WH II or ASSY 3.0 SKII screws for screw connections in visible surfaces.
x 200 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor-/schroefmachine BS 13-SEC POWER

BOORSCHROEVENDRAAIER EL.(BS13 POWER)

Compacte, krachtige boor-/schroefmachine voor het werken met zeer hoge momenten, bijv. voor gaten met grote diameters, serieschroefverbindingen en mengtaken.