Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSY® 3.0 Raveeldragerschroef

ASSY 3.0 raveeldrager staal verzinkt VD panhead AW
SHR-PANHD-HO-RAVEELDR-AW20-(A3K)-5X60MM

Art.-nr. 015335060

EAN 4053479274775

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY® 3.0 Raveeldragerschroef

Art.-nr. 015335060

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met schroefkop voor voorgevormde raveeldrager/plaatverbindingen, in het bijzonder voor houtverbindingen in winkelinrichtingen, voor betonmallen, in de bouw en bij renovatiewerkzaamheden.

Galvanisch verzinkt staal, deeldraad, schroefkop raveeldrager, AW-aandrijving



Verbindt het hout in plaats van het te splijten



Versterkte kop met vergroot contactoppervlak


Hoge contactdruk



Cilindrische versteviging onder de kop rondom buitendiameter


Past in voorgevormde plaatverbindingen, hoge afschuifwaarden



Asymmetrische ruwe draad


Snel inschroeven en hoge uittrekwaarden



Gepatenteerde punt met tegendraad


Verminderd splijteffect, snelle grip en exacte positionering



AW-aandrijving


Wiebelvrije, zekere plaatsing van de schroef



Materiaal


Hoogvast staal voor hoge breukmomenten/galvanisch verzinkt, blauw gecoat (A2K).

Opmerking

De schroeven zijn niet geschikt voor gebruik buiten en voor ruimten waar kortstondig of langdurig een hoge vochtigheid heerst! Gebruik in dat geval ASSY® 3.0 A2 roestvast stalen schroeven.


Om metalen aan hout te bevestigen, maakt u met een els een exacte uitsparing in de metalen lip.


ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Bij gebruik in kunststof pluggen moet rekening worden gehouden met een beperkte belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf enz.), bijv. de Würth ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (platbolkop).



Beschikbare werkdocumenten:


Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wurth.nl/assy.

ETA-11/0190

Houd rekening met de specificaties van de algemene technische goedkeuring ETA-11/0190 en de vorm van de te plaatsen plaat.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor voorgevormde plaatverbindingen die later weer moeten worden gedemonteerd of voor hoogbelaste houten kruisverbindingen.


Vergelijkbare afschuifwaarden en hogere uittrekwaarden ten opzichte van 4,0 mm-ankernagels.


Goedgekeurd voor voorgevormde platen met een dikte van 1,5 mm.


Directe bevestiging van plaatmetaal en voorgevormde platen op naaldhout, houtmateriaal dat van naaldhout is gemaakt, multiplex, gelamineerd fineerhout en hardhout. Voorboren in naaldhout is niet noodzakelijk. Hardhout moet worden voorgeboord conform ETA 11/0190.

Handleiding

Inschroefhoek 0° tot 90°.


Voorboren in massief hout en houten materialen van naaldhout toegestaan. Hardhouten oppervlakken moeten worden voorgeboord volgens ETA 11/0190 (naaldhout d = 3,0 mm; hardhout d = 3,5 mm).

Nominale diameter (d)

5 mm

Lengte (l)

60 mm

Koptype

Panhead

Kopdiameter (dh)

8 mm

Kophoogte (k)

2,6 mm

Kopdetails

Versterkte schachtbasis

Interne aandrijving

AW 20

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadvorm

Grove draad

Schroefdraadlengte (lg)

52 mm

Kerndiameter

3,3 mm

Vorm van de punt

Punt met tegendraad

Punthoek

28 graden

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Kleur

Zilver

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

0 graden

Productgewicht (per stuk)

4,888 g

Geschikt voor ondergrond

Multiplexhout (BSP), Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout

Toepassingsgebied

Metaalplaat-hout

Goedkeuring

ETA-11/0190

Voldoet aan RoHS

Ja

Karakteristiek draagvermogen van ankernagels en raveeldragerschroeven in kN in naaldhout
Bevestigingsmiddel in mm Karakteristieke bulkdichtheid Pk in kg/m³
350 380 410 430
Fv,RK Fax,RK Fv,RK Fax,RK Fv,RK Fax,RK Fv,RK Fax,RK
Würth
Ankernagels
4x40 1,68 0,74 1,82 0,78 1,95 2,05 1,11
4x50 1,99 0,98 2,17 1,16 2,33 2,41 1,48
4x60 2,15 1,23 2,28 1,44 2,41 2,50 1,85
4x75 2,24 1,59 2,39 1,88 2,54 2,64 2,40
4x100 2,27 1,72 2,42 2,02 2,58 2,69 2,59
Würth
Ankernagels
op band
4.4x40 1,70 0,81 1,84 0,95 1,11 2,09 1,22
4.4x50 1,88 1,08 1,99 1,27 1,48 2,19 1,63
4.4x60 1,95 1,35 2,07 1,59 1,85 2,29 2,03
Würth
raveeldrager-
schroeven
5x25 1,49 1,20 1,58 1,28 1,36 1,74 1,41
5x30 1,69 1,50 1,80 1,60 1,70 1,99 1,77
5x35 1,91 1,80 2,04 1,92 2,04 2,26 2,12
5x40 2,13 2,10 2,29 2,24 2,38 2,46 2,48
5x50 2,29 2,52 2,41 2,69 2,86 2,59 2,97
5x60 2,44 3,12 2,57 3,33 3,54 2,76 3,68
5x70 2,58 3,66 2,71 3,91 4,15 2,92 4,32
Minimumafstanden voor raveeldragerschroeven ∅ 5 mm voor plaatstaal-houtverbindingen
pk < 420 kg/m3 pk < 500 kg/m3 Standaardwaarde
Kracht II in
houtnerfrichting
Kracht ┴ in
houtnerfrichting
Kracht II in
houtnerfrichting
Kracht ┴ in
houtnerfrichting
Kracht II in
houtnerfrichting
Kracht ┴ in
houtnerfrichting
a1 in houtnerfrichting 8,4 d 3,5 d 10,5 d 4,9 d 3,5 d 2,8 d
a2 Loodrecht op houtnerfrichting 3,5 d 3,5 d 4,9 d 4,9 d 2,1 d 2,8 d
a3,t Belast uiteinde van de eindnerf 15 d 10 d 20 d 15 d 12 d 7 d
a3,c Onbelast uiteinde van de eindnerf 10 d 10 d 15 d 15 d 7 d 7 d
a4,t Belaste rand 5 d 10 d 7 d 12 d 3 d 7 d
a4,c Onbelaste rand 5 d 5 d 7 d 7 d 3 d 3 d
Minimumafstanden voor ∅ 4 mm en 4,4 mm ankernagels zonder voorboren voor plaatstaal-houtverbindingen
pk < 420 kg/m3 pk < 500 kg/m3
Kracht II in
houtnerfrichting
Kracht ┴ in
houtnerfrichting
Kracht II in
houtnerfrichting
Kracht ┴ in
houtnerfrichting
a1 in houtnerfrichting 7 d 3,5 d 10,5 d 4,9 d
a2 Loodrecht op houtnerfrichting 3,5 d 3,5 d 4,9 d 4,9 d
a3,t Belast uiteinde van de eindnerf 15 d 10 d 20 d 15 d
a3,c Onbelast uiteinde van de eindnerf 10 d 10 d 15 d 15 d
a4,t Belaste rand 5 d 7 d 7 d 9 d
a4,c Onbelaste rand 5 d 5 d 7 d 7 d
Volgens de volgende tabel kunnen ankernagels worden vervangen door raveeldragerschroeven in het geval van een schuifkrachtbelasting
Ankernagel [mm] ASSY 3.0 raveeldragerschroeven [mm]
Karakteristieke bulkdichtheid rk in kg/m3
350 380 410 430
4x40 5x30 5x35 5x35 5x35
4x50 5x40 5x40 5x40 5x40
4x60 5x50 5x50 5x50 5x50
4x75 5x50 5x50 5x60 5x60
4x100 5x50 5x60 5x60 5x60
Karakteristiek draagvermogen van raveeldragerschroeven in voorgeboorde gaten in hardhout in kN
Bevestigingsmiddel in mm Karakteristieke bulkdichtheid Pk in kg/m³
530 540 550
Fv,RK Fax,RK Fv,RK Fax,RK Fv,RK Fax,RK
ASSY 3.0
Raveeldragerschroeven
5x25 2,74 1,67 2,78 1,70 2,83 1,72
5x30 2,84 2,09 2,89 2,12 2,93 2,15
5x35 3,17 2,51 3,20 2,55 3,23 2,58
5x40 3,27 2,93 3,30 2,97 3,34 3,01
5x50 3,42 3,51 3,45 3,57 3,49 3,62
5x60 3,63 4,35 3,67 4,41 3,71 4,48
5x70 3,81 5,10 3,86 5,18 3,90 5,25
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
AW® E 6.3 bit (1/4 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering

BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L70MM

x 5 st
AW® E 6.3 bit (1/4 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering

BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L110MM

x 5 st
Raveeldrager combi 1,5 mm eendelig

JOISTHNG-COMBI-(EXCRANKED)-120X160X1,5

Economische, lichtgewicht raveeldrager (naar buiten gedraaid) voor dragende verbindingen van houten balken met hout, beton of staal. Ideaal voor standaard dwarsdoorsneden
x 25 st