Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSY® 3.0 P Spaanplaatschroef

SCHR-PVZK-FRK-P-AW20-(A2K)-4X60/30

Art.-nr. 017040460

EAN 4045989846962

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY® 3.0 P Spaanplaatschroef

Art.-nr. 017040460

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De schroef met klemeffect. Ideaal voor plaatmateriaal. Speciaal geschikt voor interieurafwerking en meubelbouw.

De componenten worden optimaal samengeperst dankzij de draad onder de kop. Zo wordt voorkomen dat er een ruimte ontstaat tussen de componenten of dat de verzonken kop van een conventionele spaanplaatschroef te diep in een component wordt verzonken.



AW-aandrijving


  • Maximale krachtoverbrenging

  • Kantelt niet


Verzonken kop en freesribben


  • Eenvoudige en schone verzinking

  • Geen schade aan gecoate houten materialen


Doorlopende draad


  • Componenten worden perfect samengetrokken

  • Verhoogd doldraaimoment


Asymmetrische grove draad


  • Eenvoudig schroeven

  • Snelle verwerkingstijd


Symmetrische punt


Snelle en zekere plaatsing

Opmerking

* Speciaal geschikt voor het verbinden van 2 spaanplaten, dikte 16 mm


** Speciaal geschikt voor het verbinden van 2 spaanplaten, dikte 19 mm

ETA-11/0190
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedMeubelbouw

Nominale diameter (d)

4 mm

DN 2

4,7 mm

Lengte (l)

60 mm

Schroefdraadlengte (lg)

30 mm

Koptype

Platverzonken kop

Kopdetails

Gefreesde groeven

Kopdiameter (dh)

7,7 mm

Kophoogte (k)

2,5 mm

Interne aandrijving

AW 20

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad met draad onder de kop

Schachtlengte

19 mm

Schroefdraadvorm

Grove draad

Kerndiameter

2,5 mm

Kerndiameter kopdraad

2,5 mm

Vorm van de punt

Punt

Punthoek

20 graden

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Kleur

Zilver

Min./max. inschroefhoek

0-90 graden

Geschikt voor ondergrond

3-lagenplaat, Multiplexhout (BSP), Deuvels, Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout

Toepassingsgebied

Plug, Houtbouw, Interieurbouw, Corpus, Meubilair, Plaatverdubbeling, Persverlijming, Bekisting

Schroef waarvoor goedkeuring is vereist

Ja

Goedkeuring

ETA-11/0190

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie