Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSY® 3,0 HCR spaanplaatschroef

ASSY 3.0 HCR 1.4529 deeldraad, verzonken kop AW
SHR-PVK-HO-HCR-1.4529-AW20-5X60/42
ASSY 3.0

Art.-nr. 0180905060
EAN 4056807231563

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met name geschikt voor vastschroeven in houten elementen in agressief corrosieve omgevingen. Materiaalnr. 1.4529

Minimale splijtkrachten, met name bij inschroeven bij randen


Punt met ringdraad



Korte inschroeftijden


Asymmetrische grove draad



Verzonken kop met AW-aandrijving



Corrosiebestendig HCR roestvast staal (materiaalnr. 1.4529)

Bewijs van prestaties

ETA-11/0190

Opmerking

Voorboring tot de kerndiameter in hardhout



ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Gebruik in kunststofpluggen kan leiden tot een verlaagde belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen schroeven te gebruiken zonder geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf enz.), bijv. de Würth ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (lenskop).



Bij het gebruik van deze schroeven moeten de ETA-11/0190-specificaties in acht worden genomen.



Beschikbare werkdocumenten:


Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.

Toepassingsgebied

ETA-11/0190

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

ASSY HCR 3.0 is gemaakt van hoog corrosiebestendig staal, materiaalnr. 1.4529 (corrosiebestendig klasse IV, goedkeuringsnr. Z-30.3-6, geschikt voor gebruik in binnenzwembaden) en geschikt en goedgekeurd voor gebruik op de volgende gebieden:


  • plafond- en wandbekleding in chloorhoudende atmosferen, bijv. binnenzwembaden (water dat voldoet aan de drinkwaterverordening!)

  • Voor componenten in stallen

  • In houtsoorten met een hoog looizuurgehalte

  • Uitermate goed bestand tegen bijzonder agressieve stoffen, zoals fosforzuur, zwavelzuur en zoutzuur, hoge bestendigheid tegen putcorrosie en spanningscorrosiescheuren
Handleiding

Inschroefhoek 0° tot 90°. Voor naaldhout of op naaldhout gebaseerde materialen van zachthout maakt u de schroefverbinding zonder voorboren. Voor minimale randafstanden kunt u voorboren met de maat van de kerndiameter. Wanneer u in hardhout schroeft, boort u voor volgens ETA-11/0190.

Nominale diameter (d)

5 mm

Lengte (l)

60 mm

Koptype

Platverzonken freeskop

Kopdiameter (dh)

10 mm

Kophoogte (k)

2.9 mm

Interne aandrijving

AW 20

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schroefdraadvorm

Enkelvoudig startschroefdraad

Schroefdraadlengte (lg)

42 mm

Kerndiameter

3.2 mm

Vorm van de punt

Punt met ringdraad

Materiaal

Zeer corrosiebestendig staal, 1.4529, X1NiCrMoCuN25-20-7

Oppervlakte

Blank

Min./max. inschroefhoek

0-90 graden

Productgewicht (per stuk)

5.596 g

Goedkeuring

ETA-11/0190

Schroef waarvoor goedkeuring is vereist

Ja

Voldoet aan RoHS

Ja

Voor een overzicht van de toepassingen van de verschillende roestvaste staalsoorten kunt u de tabel van de ISER (Informationsstelle Edelstahl Rostfrei) raadplegen, zie informatieblad 828: nichtrostende Stähle für unterschiedliche Umgebungsbedingungen (Roestvaste staalsoorten voor verschillende omgevingscondities) via www.edelstahl-rostfrei.de. Het gebruik van roestvaste staalsoorten (bijvoorbeeld materiaalnr. 1.4016) wordt wat betreft de atmosferische omstandigheden alleen aanbevolen voor gebruik in een landelijke omgeving, en is in dit verband onderworpen aan strenge restricties. Wij raden daarom het gebruik van austenitische roestvaste stalen alleen aan voor toepassingen buiten, daarbij rekening houdend met de omgevingscondities.
Staalkwaliteit
Korte naam
Materiaalnr. Milieu
Land Plaats Industrie Dicht bij de zee
N M H N M H N M H N M H
X1NiCrMoCuN25-20-7 1.4529 Würth HCR (0180 904...) + + + + + + + + + + + +
X1NiCrMoCu25-20-5 1.4539 Würth HCR (0180 940...) x x x x x x x x + x x +
X5CrNiMo17-12-2 1.4401/1.4578 Würth A4 (0169 015...) x x x x + + + + (+) + + (+)
X5Cr-Ni18-10 1.4301/1.4567 Würth A2 (0166, 0180, 0181) + + + + + (+) (+) (+) - + (+) -
X6Cr17 1.4006 Veel concurrenten (+) (+) (+) (+) - - (+) - - - - -
Roestvast staal voor verschillende omgevingsomstandigheden (www.edelstahl-rostfrei.de, informatiebrochure 828)
N= laagste corrosiebelasting binnen de betreffende omgeving, bijvoorbeeld aangegeven door lage temperaturen en lage vochtigheid
M= gemiddelde corrosiebelasting binnen de betreffende omgeving
H= hoogste corrosiebelasting binnen de betreffende omgeving, bijv. als gevolg van een continue hoge vochtigheid, hoge omgevingstemperaturen, bijzonder agressieve luchtvervuiling
x= voldoet in principe aan de eisen, maar goedkoper staal kan ook voldoende zijn
+= waarschijnlijk de beste materiaalkeuze in termen van corrosiebestendigheid en kosten
(+)= voldoende prestaties zolang er bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen. Gladde oppervlakken en regelmatige reiniging zijn met name vereist
-= zware corrosie verwacht

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie