ASSY® 3.0 Balkenschuhschraube
ASSY 3.0 Balkenschuh Stahl verzinkt VG Pan Head AW
SHR-PANHD-HO-BALKENSHH-AW20-(A3K)-5X60MM
Art.-Nr. 015335060
EAN 4053479274775
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl, verzinkt, Teilgewinde, Balkenschuhschraubenkopf, AW-Antrieb
Verbindet das Holz - statt es zu spalten
Verstärkter Kopf mit vergrößerter Auflage
Hohe Flächenanpressung
Zylindrische Schaftverstärkung auf den Außendurchmesser unterhalb des Kopfes
Formschlüssiger Blechformteilanschluss und hohe Abscherwerte
Asymmetrisches Grobganggewinde
Schnelle Verschraubung und hohe Auszugswerte
Patentierte Spitze mit Gegengewinde
Reduzierte Spaltwirkung, schnelles Greifen und punktgenaues Ansetzen
AW-Antrieb
Taumelfreies, sicheres Ansetzen der Schraube
Material
Hochfester Stahl für hohe Bruchdrehmomente / Verzinkt, blau passiviert (A2K).
Die Schrauben sind für den Außenbereich und für Räume, die kurzfristig oder ständig hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, nicht geeignet! Bitte in diesen Fällen Edelstahlschrauben ASSY 3.0 A2 verwenden.
Bei Anschlüssen von Metall an Holz ist eine passgenaue Senkfräsung in der Metalllasche anzubringen.
ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.
Datenblätter(X)
Ideal geeignet für später wieder zu demontierende Blechformteilanschlüsse oder für Anschlüsse mit hohen Lasten an dünnen Holzquerschnitten.
Vergleichbare Abscherwerte und höhere Auszugswerte im Vergleich zu 4,0 mm Ankernägel.
Zugelassen für Blechformteile mit einer Stärke von 1,5mm.
Direkte Befestigung von Blechen und Blechformteilen in Nadelholz, Holzwerkstoffe aus Nadelholz, Brettsperrholz, LV und Laubholz. Eine Vorbohrung in Nadelholz ist optional. Laubholz ist gemäß ETA 11/0190 vorzubohren.
Einschraubwinkel 0° bis 90°.
Ein Vorbohren in Vollholz und Holzwerkstoffe aus Nadelholz optional zulässig. Bei Laubholzuntergründen ist entsprechend ETA 11/0190 (Nadelholz d= 3,0mm; Laubholz d = 3,5mm) vorzubohren.
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 5 mm |
Länge (l) | 60 mm |
Kopfform | Pan Head |
Kopfdurchmesser (dh) | 8 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,6 mm |
Kopfdetails | Verstärkter Schaftansatz |
Innenantrieb | AW20 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Grobgang |
Gewindelänge (lg) | 52 mm |
Kerndurchmesser | 3,3 mm |
Spitzenform | Spitze mit Gegengewinde |
Spitzenwinkel | 28 Grad |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Farbe | Silber |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Einschraubwinkel min. | 0 Grad |
Produktgewicht (per Stück) | 4,888 g |
Geeignet für Untergrund | Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz |
Einsatzbereich | Blech-Holz |
Zulassung | ETA-11/0190 |
RoHS-konform | Ja |
| Charakterische Tragfähigkeiten von Ankernägeln und Balkenschuhschrauben in kN in Nadelholz | |||||||||
| Verbindungsmittel in mm | Charakteristische Rohdichte Pk in Kg/m³ | ||||||||
| 350 | 380 | 410 | 430 | ||||||
| Fv,RK | Fax,RK | Fv,RK | Fax,RK | Fv,RK | Fax,RK | Fv,RK | Fax,RK | ||
| Würth Ankernägel | 4,0x40 | 1,68 | 0,74 | 1,82 | 0,78 | 1,95 | 2,05 | 1,11 | |
| 4,0x50 | 1,99 | 0,98 | 2,17 | 1,16 | 2,33 | 2,41 | 1,48 | ||
| 4,0x60 | 2,15 | 1,23 | 2,28 | 1,44 | 2,41 | 2,50 | 1,85 | ||
| 4,0x75 | 2,24 | 1,59 | 2,39 | 1,88 | 2,54 | 2,64 | 2,40 | ||
| 4,0x100 | 2,27 | 1,72 | 2,42 | 2,02 | 2,58 | 2,69 | 2,59 | ||
| Würth Ankernägel magaziniert | 4,4x40 | 1,70 | 0,81 | 1,84 | 0,95 | 1,11 | 2,09 | 1,22 | |
| 4,4x50 | 1,88 | 1,08 | 1,99 | 1,27 | 1,48 | 2,19 | 1,63 | ||
| 4,4x60 | 1,95 | 1,35 | 2,07 | 1,59 | 1,85 | 2,29 | 2,03 | ||
| Würth Balkenschuh- schrauben | 5x25 | 1,49 | 1,20 | 1,58 | 1,28 | 1,36 | 1,74 | 1,41 | |
| 5x30 | 1,69 | 1,50 | 1,80 | 1,60 | 1,70 | 1,99 | 1,77 | ||
| 5x35 | 1,91 | 1,80 | 2,04 | 1,92 | 2,04 | 2,26 | 2,12 | ||
| 5x40 | 2,13 | 2,10 | 2,29 | 2,24 | 2,38 | 2,46 | 2,48 | ||
| 5x50 | 2,29 | 2,52 | 2,41 | 2,69 | 2,86 | 2,59 | 2,97 | ||
| 5x60 | 2,44 | 3,12 | 2,57 | 3,33 | 3,54 | 2,76 | 3,68 | ||
| 5x70 | 2,58 | 3,66 | 2,71 | 3,91 | 4,15 | 2,92 | 4,32 | ||
| Bemessungswert der Tragfähigkeit: Fi,Rd= Fi,Rk x kmod / Ym mit Ym = 1,3 | |||||||||
| Berechnung der Würth Ankernägel nach DIN EN 1995-1-1. Ausziehtragfähigkeit für Tragfähigkeitsklasse 3 nach DIN EN 1995-1-1/NA. Würth Balkenschuhschrauben nacgh ETA-11/0190. Dicke des Stahlblechformteils 2 mm. | |||||||||
| Mindestabstände für Balkenschuhschrauben ∅ 5 mm bei Stahlblech-Holz-Verbindungen | |||||||
| pk < 420 kg/m3 | pk < 500 kg/m3 | Vorgabewert | |||||
| Kraft II zur Faserrichtung | Kraft ┴ zur Faserrichtung | Kraft II zur Faserrichtung | Kraft ┴ zur Faserrichtung | Kraft II zur Faserrichtung | Kraft ┴ zur Faserrichtung | ||
| a1 | in Faserrichtung | 8,4 d | 3,5 d | 10,5 d | 4,9 d | 3,5 d | 2,8 d |
| a2 | rechtwinklig zur Faserrichtung | 3,5 d | 3,5 d | 4,9 d | 4,9 d | 2,1 d | 2,8 d |
| a3,t | beanspruchtes Hirnholzende | 15 d | 10 d | 20 d | 15 d | 12 d | 7 d |
| a3,c | unbeanspruchtes Hirnholzende | 10 d | 10 d | 15 d | 15 d | 7 d | 7 d |
| a4,t | beanspruchter Rand | 5 d | 10 d | 7 d | 12 d | 3 d | 7 d |
| a4,c | unbeanspruchter Rand | 5 d | 5 d | 7 d | 7 d | 3 d | 3 d |
| Mindestabstände für Ankernägel ∅ 4 mm und 4,4 mm ohne Vorbohrung bei Stahlblech-Holz-Verbindungen | |||||
| pk < 420 kg/m3 | pk < 500 kg/m3 | ||||
| Kraft II zur Faserrichtung | Kraft ┴ zur Faserrichtung | Kraft II zur Faserrichtung | Kraft ┴ zur Faserrichtung | ||
| a1 | in Faserrichtung | 7 d | 3,5 d | 10,5 d | 4,9 d |
| a2 | rechtwinklig zur Faserrichtung | 3,5 d | 3,5 d | 4,9 d | 4,9 d |
| a3,t | beanspruchtes Hirnholzende | 15 d | 10 d | 20 d | 15 d |
| a3,c | unbeanspruchtes Hirnholzende | 10 d | 10 d | 15 d | 15 d |
| a4,t | beanspruchter Rand | 5 d | 7 d | 7 d | 9 d |
| a4,c | unbeanspruchter Rand | 5 d | 5 d | 7 d | 7 d |
| Nach folgender Tabelle können Ankernägel bei einer Beanschpruchung auf Abscheren durch Balkenschuhschrauben ersetzt werden | ||||
| Ankernägel [mm] | ASSY 3.0 Balkenschuhschrauben [mm] | |||
| Charakteristisch Rohdichte rk in kg/m3 | ||||
| 350 | 380 | 410 | 430 | |
| 4,0x40 | 5x30 | 5x35 | 5x35 | 5x35 |
| 4,0x50 | 5x40 | 5x40 | 5x40 | 5x40 |
| 4,0x60 | 5x50 | 5x50 | 5x50 | 5x50 |
| 4,0x75 | 5x50 | 5x50 | 5x60 | 5x60 |
| 4,0x100 | 5x50 | 5x60 | 5x60 | 5x60 |
| Es sind die unterschiedliche Mindestabstände zu beachten! | ||||
| Charakterische Tragfähigkeiten von Balkenschuhschrauben in vorgebohrten Löchern in Laubholz in kN | |||||||
| Verbindungsmittel in mm | Charakteristische Rohdichte Pk in Kg/m³ | ||||||
| 530 | 540 | 550 | |||||
| Fv,RK | Fax,RK | Fv,RK | Fax,RK | Fv,RK | Fax,RK | ||
| ASSY 3.0 Balkenschuhschrauben | 5x25 | 2,74 | 1,67 | 2,78 | 1,70 | 2,83 | 1,72 |
| 5x30 | 2,84 | 2,09 | 2,89 | 2,12 | 2,93 | 2,15 | |
| 5x35 | 3,17 | 2,51 | 3,20 | 2,55 | 3,23 | 2,58 | |
| 5x40 | 3,27 | 2,93 | 3,30 | 2,97 | 3,34 | 3,01 | |
| 5x50 | 3,42 | 3,51 | 3,45 | 3,57 | 3,49 | 3,62 | |
| 5x60 | 3,63 | 4,35 | 3,67 | 4,41 | 3,71 | 4,48 | |
| 5x70 | 3,81 | 5,10 | 3,86 | 5,18 | 3,90 | 5,25 | |
| Bemessungswert der Tragfähigkeit: Fi,Rd= Fi,Rk x kmod / Ym mit Ym = 1,3. | |||||||
| Nur gültig für Würth Balkenschuhschrauben nach ETA-11/0190. Dicke des Stahlblechformteils 2 mm. | |||||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!