Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSY® 3.0 A2 Spaanplaatschroef

SHR-PANCLK-BORST-HO-A2-AW20-5X60/42

Art.-nr. 018055060

EAN 4047376901414

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY® 3.0 A2 Spaanplaatschroef

Art.-nr. 018055060

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universeel toepasbaar voor het bevestigen van rvs platen op een houten ondergrond in continu aan het weer blootgestelde omgevingen.

Roestvast staal A2, deeldraad, lenskop, AW-aandrijving



Verbindt het hout in plaats van het te splijten



Asymmetrische draad - hogere snelheid en hogere treksterkte


  • Laag indraaimoment

  • Hoog doldraaimoment

  • Sneller indraaien dan gewone spaanplaatschroeven


AW-aandrijving - krachtiger


  • Optimale krachtoverbrenging

  • Uitstekende pasvorm

  • Snelle lokalisering

  • Goed aanzetten van de schroef

  • Schroef raakt praktisch niet los

  • Kantelt niet

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef

  • Slechts 5 bitmaten voor de diameters van 3,0 tot 12,0 mm


Ringdraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten


  • Minimale splijtkrachten, vooral bij inschroeven bij randen

  • Vermindering van het indraaimoment

  • Door de stotende werking van de ringdraad worden barsten grotendeels vermeden


Materiaal:


Corrosiebestendig, austenitisch roestvast staal (1.4301; 1.4567)

Opmerking

Voorboren tot kerndiameter in massief hardhout



ASSY 3.0 A2 zijn beperkt bestand tegen zuren en ongeschikt voor chloorgashoudende atmosferen



Gebruik Würth-houtbouwsoftware om de ASSY schroeven met een diameter van 5 mm of meer te meten. Om metalen aan hout te bevestigen, maakt u met een priem een exacte uitsparing in de metalen lip.


ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Bij gebruik in kunststof pluggen moet rekening worden gehouden met een beperkte belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf, enz.), bijv. de Würth ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (platbolkop).



In de volgende ISER-tabel (Duits informatiepunt voor roestvast staal, roestvast staal voor verschillende omgevingsomstandigheden www.edelstahl-rostfrei.de, datasheet 828) worden de toepassingsgebieden van de verschillende soorten roestvast staal vermeld. Het gebruik van roestvaste staalsoorten (bijvoorbeeld materiaalnr. 1.4016) wordt alleen aanbevolen voor atmosferische processen in een landelijke omgeving, en ook hier gelden uiterste restricties. Wij raden daarom het gebruik van austenitische roestvaste stalen alleen aan voor toepassingen buiten, daarbij rekening houdend met de omgevingscondities. Roestvast staal A4 is in het bijzonder geschikt voor gebruik in een industriële omgeving en in de nabijheid van de zee.

ETA-11/0190

Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De ASSY 3.0 A2 uit corrosiebestendig, austenitisch roestvast staal is speciaal voor buitentoepassingen, vochtige ruimten en zoutachtige atmosferen ontworpen

Handleiding

Inschroefhoek 0° tot 90°. Voor naaldhout of op hout gebaseerde materialen van zachthout maakt u de bevestiging zonder els. Om de randafstanden te beperken, maakt u een voorgeboord gat afhankelijk van de kerndiameter. Wanneer u in hardhout schroeft, boort u volgens ETA-11/0190.

Nominale diameter (d)

5 mm

Lengte (l)

60 mm

Koptype

Panhead

Kopdiameter (dh)

10 mm

Kophoogte (k)

3,6 mm

Interne aandrijving

AW 20

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schroefdraadvorm

Enkelvoudig startschroefdraad

Schroefdraadlengte (lg)

42 mm

Kerndiameter

3,2 mm

Vorm van de punt

Punt met ringdraad

Punthoek

30 graden

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

0 graden

Productgewicht (per stuk)

6,000 g

Geschikt voor ondergrond

Multiplexhout (BSP), Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout

Toepassingsgebied

Gevel, Terras, Omheining, Constructieve houtbouw, Vochtige omgeving, Balkon, Loopbrug, Speeltoestellen, Metaalplaat-hout, Buitenshuis

Goedkeuring

ETA-11/0190

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie